Beli ridgid adjustable wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp559.900

    RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
  2. SUPER TOOL Adjustable Wrench Wide Angle (Kunci Inggris)
    42%
    Mulai

    Rp199.900

    SUPER TOOL Adjustable Wrench Wide Angle (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -Opening is a wide type on one size.-Thin, lightweight and outstanding usability.-While it is lightweight, the strength has cleared JIS H class.
  3. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  4. SK-11 mini spanner set
    Mulai

    Rp279.900

    SK-11 mini spanner set
    Deskripsi:
    A set of mini spanners that allows you to choose the insertion direction for easy turning.A special shape that allows you to choose the insertion direction.Tightening and loosening hexagon bolts and nuts.*If used incorrectly, the tool may be damaged or cause injury.*Do not use the wrench diagonally.*Please use the one that matches your size.*Please do not use by adding pipes etc.*Please hold it firmly in the back of your mouth.*Do not use tools that are cracked, chipped, worn, or deformed.
    atribut:
    • Size (mm): 5・5.5・6・7・8・10
  5. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  6. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  7. MAXPOWER Adjustable Wrench Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp64.900

  8. TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp689.900

    TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. SK11 vertical motor wrench
    Mulai

    Rp419.900

    SK11 vertical motor wrench
    Deskripsi:
    The main body is made of aluminum alloy and is a motor wrench that does not easily damage plated piping nuts. If you attach the resin cover, you can install it without damaging it. The wide opening allows you to turn large diameter nuts up to 68mm.Maintenance work for water faucets, trap pipes, mixing faucets, etc.*Please be careful about overloading. *Since it is made of aluminum, marks from nuts, etc. (abrasion, deformation, etc.) may remain on the jaws after tightening or loosening. *The resin cover is for tightening with low torque. *Since it is a simple fixation, it may shift if you apply a certain amount of force. *Apply pressure little by little and check for any misalignment as you work. *Since it is made of resin, it may wear out, deform, or break due to use.
    atribut:
    • Jaw Opening (mm): 16~68
    • Torque (N m): 100 or less (without resin cover)
  10. SK11 Gear wide adjustable wrench
    Mulai

    Rp299.900

    SK11 Gear wide adjustable wrench
    Deskripsi:
    An adjustable wrench that improves efficiency by combining with a 17mm ratchet wrench. The design can be unified as the Spider series. The ratchet wrench allows you to work efficiently even in tight spaces with its delicate movements.Tightening and loosening hex bolts and nuts.
  11. First Tools Ratcheting Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp249.900

  12. WORKPRO Curved Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Mulai

    Rp60.900

    WORKPRO Curved Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    -Forged Steel For superior durability and strength -Heat-treaged Head Strong and smooth striking power -Fiberglass Handle Prevent slippage and dampens strike vibration
  13. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  14. SK-11 Double Open End Wrench Ultra Thin (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp279.900

    SK-11 Double Open End Wrench Ultra Thin (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Ideal for working in narrow gaps and thin nuts.Ideal for installing casters on trolleys, desks, chairs, etc., and replacing accessories for power tools.Tightening and loosening hexagon bolts and nuts.
    atribut:
    • Set Contents: 8x9mm, 10x12mm, 11x13mm, 14x17mm, 19x21mm
Daftar Harga ridgid adjustable wrench Terbaru October 2026
RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp559.900
SUPER TOOL Adjustable Wrench Wide Angle (Kunci Inggris)Rp199.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
First Tools Adjustable Wrench Tiger Paw (Kunci Inggris)Rp139.900
MAXPOWER Adjustable Wrench Wide Opening (Kunci Inggris)Rp57.900
SK-11 mini spanner setRp279.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp74.900
MAXPOWER Adjustable Wrench Finish (Kunci Inggris)Rp64.900
BAHCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp459.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait