Beli resin karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Teramoto Squeegeeatribut:
- Material: Frame:ABS resin, Tip rubber:Synthetic rubber
- Length (mm): 225
- Lion Star Wiper Glass Cleaneratribut:
- Dimensions (mm): 280 x 165 x H 38
- Packing Dimensions (mm): 365 x 260 x 695
- Volume (m³): 0.066
- Sellery Window Squeegee (Wiper)Deskripsi:> Aluminium holder with PP handle> Hand operation or inserting rod into handle for higher work
- Non Brand Wiperatribut:
- Size: 35cm
- KLENCO Window SqueegeeDeskripsi:Ergotec window squeegee with comfort grip handle and channel in stainless steel with soft rubber.Window Squeegee - 35cmatribut:
- Size: 35 cm
- Material: Stailess steel with comfort handle
- RAMDAYS Window Squeegee SetDeskripsi:Window squeegee, alat untuk membersihkan berbagai jenis permukaan kaca. Window squeegee sangat pas digunakan untuk menghempaskan air yang masih menempel pada permukaan kaca setelah selesai proses washing kaca. Dilengkapi dengan karet yang lentur dan kuat serta holder besi yang kuat, akan memaksimalkan kinerja squeegee. Hand grip dapat disambung dengan tangkai apabila diperlukan untuk penggunaan dengan jarak jangkaun yang lebih jauh.atribut:
- Holder Material: Iron
- Cotswold Stainless Steel Blade SqueegeeDeskripsi:Cotswold Stainless Steel Blade Squeegee withatribut:
- Color: Silver
- Material: Rubber
- Blade Width (inch): 12
- Blade Width (mm): 300
- TRUSCO Dry WiperDeskripsi:16
- Clean Matic Window Squeegee with Telescopicatribut:
- Long Handle: 75-120cm (Telescopic)
- Dimensions: 123x30x8cm
- KRISBOW Alat Pembersih Kaca Jendela dengan Gagangatribut:
- Material: High Quality Rubber
- Bagus Glass Cleaner (Pembersih Kaca)Deskripsi:Bagus Window wiper merupakan alat wipper pembersih kaca dengan pegangan terbuat dari karet yang lembut dan nyaman saat digunakan, Bahak bagian wipper terbuat dari karet lentur, tidak mudah mengeras, tahan membersihkan kaca, memudahkan serta membersihkan kaca jendela. - Gagang dilapisi karet lembut dan nyaman saat dipakai. - Karet wiper sangat merekat dan tidak mudah lepas. - Karet wiper tidak mudah mengeras dan dapat digunakan setiap saat. - Gagang elastis dan tidak mudah patah. Bahan baku: Nylon bristle.
- Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Plastik (Trash Bin)atribut:
- Color: Assorted
- Dimension (PxLxT): 26x26x17cm
- Clean Matic Rubber MopDeskripsi:Sebuah peralatan untuk mengepel basah lantai menggunakan cotton asli dan ultra microfibre sebagai bahan baku dasar dalam bentuk bulat pada bagian ujungnya sehingga memiliki daya tahan lama dan meminimalkan air menetes di lantai. Peralatan ini sangat efektif untuk membersihkan lantai tempat menempel ke atasnya. Digunakan dalam keadaan basah setelah air yang telah dicampur dengan cairan pembersih telah diperas. Paling praktis dan nyaman untuk digunakan.atribut:
- Dimensions (cm): 28x42x6
- Long Handle (cm): 120
- Thread: US Thread
- KLENCO Window WasherDeskripsi:MicroStrip washer with microfibre sleeve for superior cleaning with finer (less than half the size of amallest cotton filaments) and hence more fibres. Also rinses dirt better, provides greater absorbemcy (26 times its own weight) and longer lasting (500 wash cycles) Window Washer - 35cmatribut:
- Size: 35 cm
- KleenPro Wiper Jendelaatribut:
- Material: Plat Chrome
Daftar Harga resin karet Terbaru March 2026
| Teramoto Squeegee | Rp149.900 |
| Lion Star Wiper Glass Cleaner | Rp24.900 |
| Sellery Window Squeegee (Wiper) | Rp39.900 |
| Non Brand Wiper | Rp80.900 |
| KLENCO Window Squeegee | Rp249.900 |
| RAMDAYS Window Squeegee Set | Rp72.900 |
| Matra Window Squeegee (Wiper Jendela) | Rp65.900 |
| Cotswold Stainless Steel Blade Squeegee | Rp289.900 |
| TRUSCO Dry Wiper | Rp99.900 |
| Clean Matic Window Squeegee with Telescopic | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102119990-1.jpg)



/P102252941-1.jpg)




/1hP104083053-1.jpg)
/P101544137-1.jpg)