Beli resibon poles di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp11.900

  2. Nippon Resibon Mata Gerinda
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  3. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  4. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  5. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  6. Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
  7. Nippon Resibon Flexible Best Touch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

    Nippon Resibon Flexible Best Touch
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
  8. WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  9. Nippon Resibon Resibon Super Cut RSC Iron Free
    66%
    Mulai

    Rp35.900

  10. Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    51%
    Mulai

    Rp69.900

    Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  11. WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    Mulai

    Rp21.900

    WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  12. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  13. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  14. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)
    Mulai

    Rp42.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  15. WD-40 Multi-Use Product
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp52.900

    WD-40 Multi-Use Product
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  16. RYU Cutting Wheel
    Mulai

    Rp13.900

    RYU Cutting Wheel
    Deskripsi:
    - For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materia
    atribut:
    • Size (mm): 180x160
  17. FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron Free
    Mulai

    Rp36.900

    FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron Free
    Deskripsi:
    Is a general purpose cutting wheel for all ferrous metal.
    atribut:
    • Abrasive Grits: 36
    • Abrasive Grits Type: Medium
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
Daftar Harga resibon poles Terbaru December 2025
Nippon Resibon Cutting WheelRp11.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp13.900
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless SteelRp4.900
Ultra Mata Gerinda PotongRp7.900
WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)Rp7.900
Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)Rp12.900
Nippon Resibon Flexible Best TouchRp18.900
WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41Rp7.900
Nippon Resibon Resibon Super Cut RSC Iron FreeRp35.900
Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)Rp69.900

Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)