Beli regulator oksigen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Regulator Oxygen
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Regulator Oxygen
    atribut:
    • Color: Green
    • Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
  2. KRISBOW Regulator Las Oksigen
    Mulai

    Rp929.900

    KRISBOW Regulator Las Oksigen
    atribut:
    • Gas Service (kgf/cm²): Oxygen
    • Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 200/3000
    • Outlet Pressure Gauge (N m�/hour): 14/200
    • Maximum Flow Rate: 40
    • Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
    • Outlet Connection: G3/8inch (R) Hose Nipple
    • Dimensions (mm): 170x100x170
  3. TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp379.900

    TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    DUAL PRESSURE GAUGE:The regulator is equipped with an easyto-use dual pressure gauge made of high quality materials.The measurement range is from 0.01 MPa to 0.15 MPa.
    atribut:
    • Inlet Connection: BSP (British Standard Pipe)
    • Outlet Connection: M16xP1.5(L) + Hose Nipple
  4. Yamato Single-Stage Reduction Regulator
    Mulai

    Rp1.199.900

    Yamato Single-Stage Reduction Regulator
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  5. FESTO Quick Coupling Socket NPHS Series
    Mulai

    Rp419.900

    FESTO Quick Coupling Socket NPHS Series
    atribut:
    • Type Code: NPHS
    • Information on Operating and Pilot Media: Operation with oil lubrication possible
    • Corrosion Resistance Class (CRC): 1 - Low corrosion stress
    • Note on Materials: RoHS-compliant
    • Operating Medium : Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
  6. Daesung Regulator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  7. Panasonic High Pressure Fan
    Mulai

    Rp2.699.900

    Panasonic High Pressure Fan
    Deskripsi:
    High pressure series Blade size = 250mm Single phase Reversible High performance motor Air volume = 1,150m3/h
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  8. Morris Regulator Harris Single Stage
    Mulai

    Rp749.900

    Morris Regulator Harris Single Stage
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  9. FESTO Pushbutton Valve VHEF Series
    Mulai

    Rp1.899.900

    FESTO Pushbutton Valve VHEF Series
    atribut:
    • Width (mm): 20
    • Mounting Position: Any
    • Actuation Type: Manual
    • Application Note: OpeRate by hand only
    • Exhaust air Function: With Flow control option
    • Sealing Principle: Soft
  10. Non Brand Medical Regulator (Tabung Oksigen)
    Mulai

    Rp419.900

    Non Brand Medical Regulator (Tabung Oksigen)
    Deskripsi:
    Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan. Oxygen Regulator atau O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang dipasang pada katup dan pada sumber oksigen untuk disalurkan ke pasien. Regulator oksigen diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai yang berbeda. Oleh karena itu, regulator sangat diperlukan untuk pengaturan besar aliran udara yang masuk agar aman sesuai kebutuhan pernapasan pasien.~ Material: Brass (tahan / tidak berkarat)~ Automatic Discourse Over Pressure, Safety Valve, (ada katup pengaman terhadap tekanan berlebih, sehingga aman digunakan)~ Outled thread G5/8, cocok untuk semua ukuran tabung oksigen besar maupun kecil dengan valve oksigen QF-2G1.
    atribut:
    • Material: Brass
    • Set Content: Flowmeter, Tabung humidifier, nasal cannula, valve set, pressure gauge
    • Adjustment Range (L/minute): 1-15
    • Safety Pressure Release: Included
    • Input Pressure (MPa): 15
    • Output Pressure (MPa): 0.2-0.3
    • Automatic Discharge Pressure of Safety (MPa): 0,35+0,05
    • Structure: Piston type
    • Humidifier (ml): 150
    • Maximum Pressure (psi): 3500
  11. KDK Kipas Exhaust
    Mulai

    Rp2.899.900

    KDK Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
  12. Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp139.900

    Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)
    Deskripsi:
    Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.
    atribut:
    • Use for: Argon
  13. 3M Sarung Tangan Safety Comfort Grip
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  14. Solid Tool Regulator Las Oksigen
    Mulai

    Rp319.900

    Solid Tool Regulator Las Oksigen
    atribut:
    • Gas Type: Oxygen
  15. GEA Oxygen Regulator
    Mulai

    Rp539.900

    GEA Oxygen Regulator
    atribut:
    • Pressure Reducing Range (kg): 2.0-3.0
    • Relief Valve Pressure Range (kg): 3.5 + 0.5
    • Oxygen Flow Range (L/minute): 1-10
  16. Panasonic Exhaust Dinding/Tembok Besi
    Mulai

    Rp989.900

    Panasonic Exhaust Dinding/Tembok Besi
    atribut:
    • Fan Diameter (inch): 16
    • Fan Diameter (cm): 40
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 58.1-73.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  17. Harris Gas Regulator
    Mulai

    Rp5.499.900

    Harris Gas Regulator
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Voltage (V): 110
  18. Yamato Regulator Acetylin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    Yamato Regulator Acetylin
    atribut:
    • Flow (m³/hour): 5
    • Input Pressure (kg/cm²): 20
    • Working Pressure (kg/cm²): 1.5
Daftar Harga regulator oksigen Terbaru March 2026
Wipro Regulator OxygenRp329.900
KRISBOW Regulator Las OksigenRp929.900
TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Gas)Rp379.900
Yamato Single-Stage Reduction RegulatorRp1.199.900
FESTO Quick Coupling Socket NPHS SeriesRp419.900
Daesung RegulatorRp159.900
Panasonic High Pressure FanRp2.699.900
Morris Regulator Harris Single StageRp749.900
FESTO Pushbutton Valve VHEF SeriesRp1.899.900
Non Brand Medical Regulator (Tabung Oksigen)Rp419.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)