Beli recoil hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  2. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  3. Mr. Flex Recoil Hose PU
    Mulai

    Rp249.900

    Mr. Flex Recoil Hose PU
    atribut:
    • Material: Polyurethane
  4. KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    atribut:
    • Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
  5. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  6. TORA Pu Hose Air Recoil Spiral 5-8 (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp50.900

  7. INGCO Spiral Air Hose
    Mulai

    Rp159.900

    INGCO Spiral Air Hose
    Deskripsi:
    INGCO Spiral Air Hose (15 M) // Selang Angin Kompresor Recoil
    atribut:
    • Material: PU
    • Length (m): 15
    • Diameter (mm): 5/8
  8. TOYOX Toyospring (Selang Spiral)
    Mulai

    Rp6.499.900

    TOYOX Toyospring (Selang Spiral)
    Deskripsi:
    Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Clear
  9. Mr. Flex Hose Braid PU (Selang PU / Selang Benang)
    Mulai

    Rp18.900

    Mr. Flex Hose Braid PU (Selang PU / Selang Benang)
    atribut:
    • Color: Assorted
    • Working Pressure at 70°F (psi): 120
    • Temperature Range (°C): -20 to 60
  10. Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    Mulai

    Rp81.900

    Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5x8
    • Working Temperature (°C): -6~60
    • Working Pressure (kg): 10
    • Couple: PP20+SP20
  11. CEJN PUR Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp689.900

  12. Transflex PU Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)
    Mulai

    Rp90.900

    Transflex PU Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)
    Deskripsi:
    Good elasticity, it is easy to operate, save spaceAbsorbing impact and reduce the hose to rubCustom made specification and size availableNon-toxic, smellessExcellent flexibility, bending radius is small
    atribut:
    • Material: Nylon, Polyurethane
    • Temperature (°C): -40 ( -104 °F ) to +90 ( +140°F )
    • Working Pressure (Bar): 10
    • Size (mm): 5x8
Daftar Harga recoil hose Terbaru June 2026
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900
TORA Hose Air Recoil Spiral PU (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)Rp37.000
Mollar Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)Rp37.000
Mr. Flex Recoil Hose PURp249.900
KRISBOW Selang Kompresor Spiral PURp179.900
Lippro Recoil Hose with SpringRp69.900
Sumber Djaja Spiral Suction HoseRp429.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
Buddy Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)Rp44.000

Data diperbarui pada 23/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)