Beli rantai did di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Gear Motor
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Gear Motor
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  2. TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp21.900

    TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 40.0
    • No. of Links per Unit: 240
  3. monotaro Crack Check Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp46.900

    monotaro Crack Check Scale
    Deskripsi:
    To crack confirmation of the concrete of the wall or the like.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 110 x 55 x 0.3
    • Material: stainless
    • Graduation accuracy (mm): +/- 0.1
  4. TEKIRO Alat Pemotong Rantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Alat Pemotong Rantai
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  5. DID Non-Seal Chain 428 HD (Standard Chain)
    Mulai

    Rp509.900

  6. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  7. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  8. TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp31.900

    TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 60.0
    • No. of Links per Unit: 160
  9. Pennant Air Eliminators PAE10
    Mulai

    Rp1.899.900

    Pennant Air Eliminators PAE10
    Deskripsi:
    PAE10 ball float air eliminator is designed to automatically discharge air/gas present in a liquid system.INSTALLATION:Vertical installation with flow from bottom to top. The air eliminator should be installed at all high points of a liquid system wherever air can collect. It should be installed vertically above the pipe or equipment withinlet at the bottom. The arrow on the nameplate should be pointing vertically upwards.AVAILABLE SPARES:Valve Seat, Ball Float & Lever Assly., Gaskets
    atribut:
    • Connection: Screwed (NPT/BSPT/BSP)
    • Max. Allowable Pressure (psig): 300
    • Maximum Allowable Temperature (°F): 425
    • Max. Operating Pressure (psig): 150, 250, 300
    • Cold Hydro Test Pressure (psig): 450
  10. DID Timing Chain
    Mulai

    Rp64.900

Daftar Harga rantai did Terbaru March 2026
DID Non-Seal Chain NZ SeriesRp1.499.900
FLC Roller Chain Double RowRp489.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900
DID Roller Chain (Rantai)Rp65.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900
ASPIRA Gear MotorRp119.900
TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive ChainRp21.900
monotaro Crack Check ScaleRp46.900
TEKIRO Alat Pemotong RantaiRp189.900
DID Non-Seal Chain 428D StandardRp329.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)