Beli rak sudut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Homedoki File Cabinetatribut:
- Dimensions (cm): 40x40x60
- Drawer Space Dimension (cm): 32x28.5x9
- Vone Bathroom RackDeskripsi:Set produk sudah termasuk :- Rak Sudut Kamar Mandi Vone BR-C03 B (1 pc)- Perekat dinding (tape) (1 pc)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Installation: Tembok
- Delimastar Rak Sudut DapurDeskripsi:1. Produk kami kuat, karena terbuat dari kawat yang tebal dan berkualitas sehingga membuat produk kami kokoh dan sangat sulit di bengkokkan. 2. Produk kami anti karat, karena menggunakan bubuk coating yang berkualitas sehingga membuat produk kami memiliki warna putih yang cerah dan tidak kusam. 3. Produk kami mudah dibersihkan, karena menggunakan plastik coating berkualitas membuat produk kami mudah di bersihkan.Spesifikasi- Dapat diletakkan di kamar mandi untuk menata barang yang ada di kamar mandi ataupun sebagai tempat penyimpanan berbagai macam bumbu dapur.atribut:
- Color: White
- Oxihom Rak Kamar Mandi Tempel Gantung PlastikDeskripsi:Oxihom Rak Kamar Mandi Gantung Sudut Sabun dan Handuk (B302)Material : PP (Polypropylene)Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk :– Rak Tempat Sabun Cair/Shampoo– Rak Peralatan Mandi– Dan Lain-lain Sebagainya
- COOGER Triangular Corner Toilet ShelfDeskripsi:COOGER Rak Kamar Mandi Sudut Alumunium Tempel Dinding Rak Serbaguna, untuk menaruh peralatan mandi di kamar mandi atau bahkan menaruh bumbu di dapur, multifungsi dan cocok untuk menaruh berbagai macam barang, dengan bahan yang kokoh dan kuat serta model dan warna yang elegan pastinya akan mempercantik ruangan.Cara pemasangan COOGER Rak Kamar Mandi Sudut Alumunium 1 Susun Tempel Dinding: lem atau sekrup (mata bor 6MM diperlukan untuk pemasangan) Detail Pemasangan terdapat di buku Instalasi / buku Petunjukatribut:
- Size (cm): 21x21x3.5
- Color: Black
- Material: Aluminium
- COOGER Double Triangle Corner Toilet RackDeskripsi:COOGER Rak Kamar Mandi Sudut Alumunium 2 Susun Tempel Dinding untuk menaruh peralatan mandi di kamar mandi atau menaruh bumbu di dapur Lebih banyak ,multifungsi dan cocok untuk menaruh berbagai macam barang, terbuat dari bahan yang tebal dan kokoh sekaligus mudah untuk dipasang dan dengan model yang elegan tidak akan merusakan tatanan ruangan yang sudah anda susun sebelumnya.COOGER Rak Kamar Mandi Sudut Alumunium 2 Susun Tempel DindingCara pemasangan COOGER Rak Kamar Mandi Sudut Alumunium 2 Susun Tempel Dinding: lem atau sekrup (mata bor 6MM diperlukan untuk pemasangan)atribut:
- Size (cm): 21x21x33
- Color: Black
- Material: Aluminium
- Maximum Capacity (kg): 10
- COOGER Three Layer Triangle Corner Toilet RackDeskripsi:COOGER Rak Kamar Mandi Sudut Alumunium 3 Susun Tempel Dinding untuk menaruh peralatan mandi di kamar mandi atau dapat menaruh bumbu di dapur sangat multifungsi dan cocok untuk menaruh berbagai macam barang, dengan model dan warna yang elegan tentu tidak merusak tatanan ruangan. Cara pemasangan COOGER Rak Kamar Mandi Sudut Alumunium 3 Susun Tempel Dinding: lem atau sekrup (mata bor 6MM diperlukan untuk pemasangan) Detail Pemasangan terdapat di buku Instalasi / buku Petunjukatribut:
- Size (cm): 21x21x53
- Color: Black
- Material: Aluminium
- JAKEMY Anti Static Elbow TweezerDeskripsi:Overview of Jakemy Anti Static Elbow Tweezers with Replacing Elbow Head - JM-T10-11Jakemy Anti Static Elbow Tweezers with Replacing Elbow Head - JM-T10-11 merupakan pinset anti statis yang dapat Anda gunakan untuk memindahkan komponen pada mainboard yang masih memiliki tenaga listrik. Pinset ini memiliki perpanjangan ekstra.isi kemasan 1x PINSET UJUNG PLASTIK MEREK JAKEMY JM-T10-T11 ORIGINAL TWEZZERZ
- Insize Digital Thickness Gauge 2871 Seriesatribut:
- Accuracy (inch): +/-0.0008
- Actuation Type: Lever
- Anvil Diameter (inch): 0.394
- Anvil Shape: Flat
- Battery Size: CR2032
- Compatible Wireless Transmitter: Mfr. No. 7306-40
- Construction: Ceramic
- Contact Material: Ceramic
- Data Output Type: Cable, Wireless with Transmitter
- Dimension Type: Inch/Metric
- Maximum Measurement (inch): 0.4
- Maximum Measurement (mm): 10
- Minimum Measurement (inch): 0.0005
- Minimum Measurement (mm): 0.01
- Operation Type: Digital
- Range (inch): 0 to 0.4, 0mm to 10mm
- Resolution: 0.0005inch, 0.01mm
- Castelli Sanitary Toilet Corner BasketDeskripsi:- Awet & kokoh karena terbuat dari material alumunium kualitas superior- Tahan karat- Rak Dinding- Sudut dipergunakan menyimpan sabun, shampo dan kebutuhan mandi lainnya- Sudah termasuk komponen untuk pemasangan: mounting bracket / sekrup / fischer, dll- Desain yang cantik dan elegan membuat toilet Anda terlihat rapi dan mewah
- Kenmaster Rak Bolt 5 Susunatribut:
- Size: 5x40x76
- Delimastar Rak Gantung Kamar MandiDeskripsi:1. Produk kami kuat, karena terbuat dari kawat yang tebal dan berkualitas sehingga membuat produk kami kokoh dan sangat sulit di bengkokkan. 2. Produk kami anti karat, karena menggunakan bubuk coating yang berkualitas sehingga membuat produk kami memiliki warna putih yang cerah dan tidak kusam. 3. Produk kami mudah dibersihkan, karena menggunakan plastik coating berkualitas membuat produk kami mudah di bersihkan.Spesifikasi- Dapat diletakan di kamar mandi untuk menempatkan barang-barang yang ada di kamar mandi.atribut:
- Color: White
- Green Leaf Ember Plastik Paco TutupDeskripsi:Ember Plastik Paco Tutup 100 Liter Terbuat dari Plastik dengan Kualitas yang Baik Sehingga Kuat Menampung Air Sesuai dengan Kebutuhan, Ember Plastik dari Kami Tersedia Dalam Beberapa Pilihan Ukuran dan Warnaatribut:
- Color: Assorted Color
- KRISBOW Palet Penampung Tumpahan CairanDeskripsi:Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.atribut:
- Color: Black and Yellow
- Material: HDPE
- FOSROC Conbextra GPDeskripsi:Conbexlra GP general purpose non-shrink cementitious grout, is supplied as a ready lo use dry powder. The addition of a controlled amount of clean water produces a fowing non-shrink grout for gap thicknesses up to 100 mm. Conbextra GP is a blend of Porliand cement, graded fllers and chemical additives which impart controlled expansion in the plastic state whilst minimising water demand. The low wate rdemand ensures high early strength. The graded tiller is designed to assist uniform mixing and produce a consistent grout. Uses. Conbexlra GP is used for general purpose grouling where it is essenlial to eliminate shrinkage when completely Filling the void between a base plate and a substrate. Such an applicalion would be the grouting of a stanchion base plate. It can also be used roF anchoring a wide range of Fixings. These include masts, anchor bolts and fence posts. Advantages. - Gaseous expansion system compensates tor shrinkage and setllement in the plastic stale. - No metallic iron content to cause slaining. - Pre-packaged material overcomes potential on-site botching variations. - Develops high early strength without the use of chlorides. - High ultimate strength and low permeability ensure the durability of the hardened grout. Technical support. Fosroc offers a comprehensive range of high quality, high performance conslruction products. In addition, Fosroc ofers a worldwide technical support and on-site service to specifiers, end-users arid contractors. Supplier specification. All grouting where shown on Ihe drawing must be carried out using Conbextra GP manufactured by Fosroc and used in accordance with the manufacturer's data sheet. Application instructions. Foundation surface. The substrate surface must be free from oil, grease or any loosely adherent material. If the concrete surface is defective or has lailance, fl must be cut back to a sound base. Bolt holes and fixing pockets must be blown clean of any dirt or debris. Pre-soaking. Several hours prior to grouting the area of cleaned foundation should be flooded with fresh water. Immedialoly before grading takes place any free water should be removed with particular care being taken ID blow out all bolt holes and pockets. Base plate. It is essential that this is dean and free from oil, grease or scale. Air pressure relief holes should be provided to allow venting of any isolated high spots. Levelling shims. If these are to be removed after the grout has hardened, they should be treated with a thin layer of grease. Formwork. The formwork should be constructed to the leakproof. This can be achieved by using foam rubber strip or mastic sealant beneath the constructed formwork and between joints. In some cases it is practical to use a sacrificial semi-dry sand and cement formwork. The formwork should include outlets for pre-soaking. Unrestrained surface area. This must be kept to a minimum. Generally the gap width between the perimeter formwork and the plate edge should not exceed 150 mm on the pouring side and 50 mm on the opposite side. It is advisable where practical to have no gap at the fank sides.atribut:
- Consistency Yield (L): Trowellable 12, Flowable 13.25
- Inviti Sofa MARSHALL-II Oscaratribut:
- Material: Oscar
- Number of Seater: 2 Seater
- Foam Type: High Density Foam
- Sprin Type: High Quality Sprin
- Frame Type: High Quality Wood with Insect Repellent Coating
Daftar Harga rak sudut Terbaru March 2026
| Zorro Rak Shampo | Rp109.900 |
| Homedoki File Cabinet | Rp449.900 |
| Vone Bathroom Rack | Rp149.900 |
| Delimastar Rak Sudut Dapur | Rp58.900 |
| Oxihom Rak Kamar Mandi Tempel Gantung Plastik | Rp22.900 |
| COOGER Triangular Corner Toilet Shelf | Rp46.900 |
| COOGER Double Triangle Corner Toilet Rack | Rp109.900 |
| COOGER Three Layer Triangle Corner Toilet Rack | Rp169.900 |
| JAKEMY Anti Static Elbow Tweezer | Rp19.900 |
| Insize Digital Thickness Gauge 2871 Series | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/P101003655-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Zorro%20Gembok/49P108422153-1.jpg)