Beli rak besi siku lubang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Rak Baja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  2. OWNER Besi Siku Lubang
    Mulai

    Rp42.900

    OWNER Besi Siku Lubang
    Deskripsi:
    siku lubang yang terbuat dari logam berkualitas tinggi. Dengan berat total 16kg, siku ini kuat namun tetap ringan. Setiap batang siku memiliki berat sekitar 1.6kg, membuatnya mudah dipasang. Siku ini memiliki lubang-lubang di sudutnya yang memungkinkan pemasangan yang mudah dengan baut atau mur. Cocok digunakan dalam berbagai proyek atau furniture.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 16
  3. Alba Steel Rack (Rak Besi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Alba Steel Rack (Rak Besi)
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
    • Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
    • Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
    • Color: Light Grey
    • Material: Cold Rolled Steel Sheet
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  4. TIGER (Office) Lemari Rak Besi
    Mulai

    Rp2.399.900

    TIGER (Office) Lemari Rak Besi
    Deskripsi:
    Bahan: besi siku lubang 40x40x2,3mm. Plat 0,7mm.Finishing powder coating.
    atribut:
    • Size (cm): 80x39x90
    • Material: Steel
    • Plate Thickness (mm): 0.7
    • Finishing: Powder Coating
  5. Kenmaster Rak Bolt 5 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp949.900

    Kenmaster Rak Bolt 5 Susun
    atribut:
    • Size: 5x40x76
  6. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  7. Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack
    Mulai

    Rp6.999.900

    Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack
    Deskripsi:
    Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Depth (mm): 430
    • Type: Heavy Duty Racking
    • Width (mm): 1040
    • Number of Shelves: 4
    • Shelf Capacity (kg): 455
    • Height (mm): 1830
    • Color: Grey
    • Product Number: GRFLEX-361872
    • Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
  8. KRISBOW Rak Baja
    Mulai

    Rp4.499.900

  9. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  10. Non Brand Besi Siku Lobang
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Besi Siku Lobang
    Deskripsi:
    Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.
    atribut:
    • Length (m): 3
  11. SUCA Rak Gudang
    Mulai

    Rp3.899.900

    SUCA Rak Gudang
    Deskripsi:
    Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.
    atribut:
    • Size (cm): 200x60x200
    • Capacity (kg/level): 500
    • Material: Full Besi
  12. Brother (Office Equipment) Rak Besi Serba Guna
    Mulai

    Rp1.699.900

    Brother (Office Equipment) Rak Besi Serba Guna
    atribut:
    • Dimensions (cm): 200x100x38
  13. AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-Series
    Deskripsi:
    Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkan
    atribut:
    • Material: Steel
    • Load Capacity (kg/layer): 200
    • Finishing: Cat + Powder Coating
  14. Kenmaster Rak 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Kenmaster Rak 4 Susun
    Deskripsi:
    - Besi tebal, kuat berkualitas- Di lapisi dengan cat Powder Coating- Cat anti karat & tahan gores- Terdapat breket siku penghubung sehingga lebih kuat- 4 susun, jarak dapat di atur sendiri- Cocok untuk Rumah, Gudang, Garasi- Mudah dibongkar pasang (DIY)Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose cocok untuk menyimpan beban berat di rumah, kantor, gudang atau garasi. Selain itu Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose dapat digunakan untuk merapikan buku pelajaran anak agar tersusun rapi dan mudah dicari saat dibutuhkan. Cocok juga untuk tempat majalah, sepatu, dokumen kantor atau perlengkapan rumah dan dapur.
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 76.6x30x137.1
    • Load Capacity (kg): Total Beban 300 (75/Shelving)
    • Material: Full Plat Besi
    • No. of Shelf: 4
  15. Matlock 5-Shelf Rack
    Mulai

    Rp3.799.900

    Matlock 5-Shelf Rack
    atribut:
    • Number of Shelves: 5
    • Color: Dark Grey
  16. Non Brand Besi Siku
    Mulai

    Rp429.900

    Non Brand Besi Siku
    atribut:
    • Size (cm): 4x4
    • Thickness (mm): 1.1
    • Length (m): 3
  17. TIGER (Office) Goods Rack
    Mulai

    Rp1.999.900

    TIGER (Office) Goods Rack
    atribut:
    • Size (WxDxH): 900x500x1800 mm
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  18. Joyko Rak Dokumen
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp89.900

  19. Non Brand Rak Gudang Serbaguna
    Mulai

    Rp1.399.900

    Non Brand Rak Gudang Serbaguna
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 500
  20. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga rak besi siku lubang Terbaru March 2026
KRISBOW Rak BajaRp1.499.900
OWNER Besi Siku LubangRp42.900
Alba Steel Rack (Rak Besi)Rp1.599.900
TIGER (Office) Lemari Rak BesiRp2.399.900
Kenmaster Rak Bolt 5 SusunRp949.900
Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Rp2.899.900
Matlock 4-Shelf Heavy Duty RackRp6.999.900
KRISBOW Rak BajaRp4.499.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Non Brand Besi Siku LobangRp119.900

Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)