Beli rak bantex di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Matlock 5-Shelf Rackatribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
- Kenmaster Rak Bolt 5 Susunatribut:
- Size: 5x40x76
- Alba Steel Rack (Rak Besi)atribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
- Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
- Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
- Color: Light Grey
- Material: Cold Rolled Steel Sheet
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- TIGER (Office) Goods Rackatribut:
- Size (WxDxH): 900x500x1800 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty RackDeskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- Pronto Rack Shelves (Rak)Deskripsi:ProntoRack mudah dirakit, dengan total beban maksimal 140 kg pada setiap tingkat raknya. 2 Unit ProntoRack (Modul Dasar t = 90 cm). Dapat dirakit menjadi Modul Pengembangan (t = 180 cm).atribut:
- Color: Grey
- Dimension (TxLxD): 90x80x39 cm
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- Brother (Office Equipment) Rak Besi Serba Gunaatribut:
- Dimensions (cm): 200x100x38
- SAFEGUARD Metal Filling CabinetDeskripsi:Dengan bahan plat besi yang sangat tahan banting, serta desain area simpan yang terdiri dari banyak rak, membuat lemari kabinet terbuka ini sangat fungsional untuk menyimpan barang dan buku-buku Anda.atribut:
- Material: Metal
- TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)atribut:
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Number of Compartments: 6
- Number of Doors: 6
- SANWA KAKEN Tools Ware Test Tube RackDeskripsi:SANWA KAKEN memiliki diameter test tube yang lengkap dengan ukuran 12 - 30mm, digunakan untuk meletakan gelas tabung reaksi berisi cairan yang sudah selesai di lakukan analisa di ruang laboratorium
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
Daftar Harga rak bantex Terbaru April 2026
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Rak Baja | Rp1.499.900 |
| Matlock 5-Shelf Rack | Rp3.799.900 |
| Kenmaster Rak Bolt 5 Susun | Rp949.900 |
| Alba Steel Rack (Rak Besi) | Rp1.599.900 |
| TIGER (Office) Goods Rack | Rp1.999.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack | Rp6.999.900 |
| Pronto Rack Shelves (Rak) | Rp1.499.900 |
| TIGER (Office) Rak Buku | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/74P102095256-3.jpg)



/P103153939-1.jpg)
%20Goods%20Rack/P101004287-1.jpg)


/P102085837-1.jpg)
%20Rak%20Buku/P101004286-1.jpg)
/P101004086-1.jpg)


%20Rak%20Besi%20Serba%20Guna/90P107643324-1.jpg)

%20Loker%20Pakaian%206%20pintu%20(Lemari)/P101004285-1.jpg)

/P103022170-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)