Beli ragum wipro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Catok Besi PutarDeskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TJAP MATA Catok Ragum Putar Heavy Dutyatribut:
- Size (inch): 6
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- Wipro Catok Pipa CPatribut:
- Color: Green
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TRUSCO Vice Rotary BaseDeskripsi:40atribut:
- Material: Body:Gray Cast Iron Shaft:Steel Handle:Steel Base:Steel
- Total Length (mm): 238
- Width (mm): 144
- Height (mm): 143
- Jaw Width (mm): 102
- Opening (mm): 70
- Jaw Depth (mm): 59
- Clamping Force (kN): 15
- Mounting Dimensions (mm) E: 95
- Mounting Dimensions (mm) F: 95
- Mounting Dimensions (mm) G: 95
- Mounting Dimensions (mm) H: 114
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- Kennedy Engineers ViceDeskripsi:Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)atribut:
- Base Type: Fixed
- Mounting Type: Bolt
- Material: Cast Iron
Daftar Harga ragum wipro Terbaru January 2026
| Wipro Vice | Rp199.900 |
| Wipro Catok Paron Body All Steel | Rp939.900 |
| KRISBOW Catok Besi Putar | Rp969.900 |
| Wipro Catok Paron Body All Steel | Rp839.900 |
| MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel | Rp579.900 |
| TJAP MATA Catok Ragum Putar Heavy Duty | Rp8.999.900 |
| Lippro Bench Vise | Rp509.900 |
| TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base | Rp2.499.900 |
| Wipro Catok Paron Body All Steel | Rp1.399.900 |
| Wipro Catok Pipa CP | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 27/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/0iP101004018-3.jpg)

/P101000591-1.jpg)

%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)




/ejP102142523-3.jpg)