Beli ragum universal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vertex 2-Way Machine Viseatribut:
- Angle (°): 0-90
- Brite Screen Layar ProyektorDeskripsi:> Model yang modern dan menarik > Mudah untuk dipasang dan dibawa kemana saja > Design kaki-kaki yang kokoh menambah kestabilan layar > Ketinggian posisi layar dapat diatur sesuai dengan kebutuhan > Terbuat dari material berkualitas tinggi dan tahan lama
- TRUSCO U type Angle ViceDeskripsi:-Can fix at any angle of 0 to 90°。-Can easily hold even a large workpieces because the angle can be changed.atribut:
- Dimensions: 167x170x104.5mm
- Opening Depth: 35mm
- Opening: 75mm
- Clamping Force (kN): 10
- Mounting Dimension: 138mm
- Opening Width: 75mm
- Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:> Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
- Brite Screen Manual Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:Remaco Manual Screens are perfect for any classroom or office. Easily mounted on to wall with the universal hanging brackets. This economical screen is ideal for small audience viewing. It is made of matte white fabric which offers an excellent general-pu
- Vertex 2-Way Angle Milling ViseDeskripsi:Tilting seat set by two locking screws, works in hight stability.Angle setting ranges from 0-50 Degree. Tilting degrees graduated for easy reading. Swivel base graduated to 360 Degree and fixable in any position.atribut:
- Capacity (mm): 220
- Clamping Force (kgf): 1200
- Jaw Width (mm): 110
- Jaw Height (mm): 36
- Angle (°): 0-50
- New Screen Tripod Screen (Layar Projectro)atribut:
- Color: Matte White
- Ratio: 1.1
- BenQ ProyektorDeskripsi:Projector for Small Meeting Room/Classroom
- Actual Screen Tripod Screenatribut:
- Ratio: 1.1
- Brite Screen Fast Fold DiagonalDeskripsi:FAST FOLD SCREEN. Menggunakan bahan-bahan berkualitas terbaik dikelasnya. Dilengkapi dengan 2 jenis material layar untuk memenuhi berbagai kebutuhan: - Layar Front Projection untuk proyeksi dari depan (berwarna putih). - Layar Rear Projection untuk proyeksi dari belakang (berwarna abu-abu). Dilengkapi dengan casing box yang mempunyai roda, aman dan mudah untuk dibawa kemana-mana (Tipe FAS). Frame layar terbuat dari bahan aluminium yang ringan tetapi kokoh dan awet. Design frame yang simple, mempermudah pemasangan dan penyimpanan. Tambahan penguat kaki frame (AT-Legs)pada layar berukuran besar, menambah kestabilan dan keamanan konstruksi frame (Tipe FAS). Pemasangan dan penyimpanan menjadi lebih mudah mudah karena menggunakan system click and lock sehingga frame dapat dipasang dan dilipat kembali dengan cepat dan mudah. Sangat cocok untuk berbagai acara di dalam gedung, pernikahan, persewaan, pameran, rumah ibadah, maupun konferensi besar lainnya.
- Vertex Tool Maker ViseDeskripsi:Made of SK material of J.I.S. (Japanese Industrial Standards) specification.Hardened by heat treatment and precision ground.Squareness and parallelism are ensured to be within ±0.005 mm / 100 mm.It can be used and kept its high precision while standing on its base, sides or extremity, for inspection use in stead of squares due to its extremely accuracy.Hardness : HRC 54°±2°
- On Screen Tripod Screenatribut:
- Size (inch): 70x70
- Ratio: 1:1
- Packing Size (cm): 180x180
- Vertex Machine Vise For Shapping & Milling UseDeskripsi:The vise is made of the high tension cast iron, rigidity, large range of clamping spans and more bigger clamping force at press down jaws, especially suitbable for the heavy duty cutting and the heavy duty planner milling machine to clamp large workpiece.
Daftar Harga ragum universal Terbaru March 2026
| Vertex 2-Way Machine Vise | Rp8.199.900 |
| Brite Screen Layar Proyektor | Rp1.399.900 |
| ibright Layar Proyektor Tripod (Layar Proyektor) | Rp779.900 |
| TRUSCO U type Angle Vice | Rp3.699.900 |
| Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor) | Rp3.099.900 |
| ibright Manual Screen (Layar Proyektor) | Rp559.900 |
| KRISBOW Catok Bor Miring (Ragum) | Rp789.900 |
| Brite Screen Manual Screen (Layar Proyektor) | Rp969.900 |
| Vertex 2-Way Angle Milling Vise | Rp12.999.900 |
| Vertex Hydraulic Machine Vise | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/qsP102114964-2.jpg)

/pqP102114926-2.jpg)
/q4P102114940-2.jpg)
/6iP104583234-3.jpg)
/P102114919-1.jpg)


/qlP102114957-2.jpg)

/nuP103216858-1.jpg)