Beli ragum tekiro 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- STAHLWILLE Claw Lifteratribut:
- Length (mm): 540
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- STAHLWILLE 3/8inch Speeder Braceatribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 3/8
- monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Finish: Chrome-plated Finish
- KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)atribut:
- Base Type: Fixed
- Mounting Type: Bolt
- Material: Cast Iron
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- Kennedy Engineers ViceDeskripsi:Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- TORA Bench Vice (Ragum)atribut:
- Size (inch): 6
- STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Chrome-plated Finish
- Individual/Set: Individual Tools
Daftar Harga ragum tekiro 8 Terbaru April 2026
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp669.900 |
| STAHLWILLE Claw Lifter | Rp949.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| STAHLWILLE 3/8inch Speeder Brace | Rp779.900 |
| monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum) | Rp509.900 |
| MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel | Rp629.900 |
| STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp159.900 |
| KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum) | Rp999.900 |
| TRUSCO Lead Vice (Ragum) | Rp7.899.900 |
| TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0iP101004018-3.jpg)



%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)

/3hP103213125-1.jpg)
/9bP103636335-5.jpg)
/P101000591-1.jpg)


/P103079354-1.jpg)
/ejP102142523-3.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)

/P103079345-1.jpg)
/r2P103215974-1.jpg)

/8fP103631303-1.jpg)
/2zP103213107-1.jpg)