Beli radar toren di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Radar Water Level Switch
    Mulai

    Rp159.900

    Radar Water Level Switch
    atribut:
    • Rating (V/A): 220, 7.5/110,15
    • Connection: 1inch 6, 3/4inch 6
    • Control Range (m): 0.2-5.0
    • Temperature (°C): 5 to 60
    • Max. Pump Power (HP): 1
    • Power Supply (V/Hz): 110/220, 50/60
  2. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  3. Wasser Pelampung Air Otomatis
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  4. Euro Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp69.900

    Euro Pelampung Air Otomatis
    Deskripsi:
    Saat air naik sampai batas setengah, arus air akan berhenti secara otomatisfungsinya kerjanya sama seperti pelampung air yang ada dibak air bawah, dimana saat bola pelampung naik air berhenti, namun bedanya kran ini tidak menggunakan bola dan bentuknya lebih simple dan kecil
    atribut:
    • Diameter (cm): 6
    • Height (cm): 7.5
    • Length (cm): 11.5
    • Material: Plastik Tebal
    • Pipe Size (inch): 3/4
  5. 3M Scotch-Brite Abrasive Hand Pad General Purpose
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp15.900

    3M Scotch-Brite Abrasive Hand Pad General Purpose
    Deskripsi:
    Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
    • Mineral Type: Aluminium Oxyde
    • Size (inch): 6x9
  6. monotaro Lakban Kraft Bisa Dilaminasi (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro Lakban Kraft Bisa Dilaminasi (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Lakban Kertas
    atribut:
    • Pressure-sensitive adhesive force (N / 10mm): 4.02
    • Tape Thickness (mm): 0.139
    • Tape Width (mm): 50
    • Primary use: For packing
    • Base Material: Kraft paper (PE laminated)
    • Tack (ball No.): 14
    • A pressure-sensitive adhesive: Synthetic rubber-based
    • Tape Length (m): 50
    • Tensile strength (N / 10mm): 59
  7. Prim-A Air Mineral
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp25.900

    Prim-A Air Mineral
    atribut:
    • Variant: Mineral Water
  8. NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)
    Rating:
    97% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp6.900

  9. Onda Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  10. FURUNO Radar
    Mulai

    Rp32.999.900

    FURUNO Radar
    atribut:
    • Power Supply (V DC): 12-24
  11. Showa Corp. Float Switch
    Mulai

    Rp459.900

    Showa Corp. Float Switch
    Deskripsi:
    The OLV type Float Switches enables an electrical ON or OFF signal to be sent according to the fluid level inside the tank. This function can enable, through a relay; turning off the unit or machinery; switch on indicator lamps or set off buzzers to inform of the pump's fluid level situation.Possessing stoppers at both ends, the apparatus can be utilized in deep or shallow fluid levels.Ensure the Float Switches are connected to a relay. (Low capacitance)
    atribut:
    • Closing Capacity: AC 30VA; DC 50W
    • Closing Current (A): AC 0.33; DC 1.0
    • Closing Voltage (V): AC 200; DC 200
    • Contact Resistance (ohm): Under 0.1
    • Withstanding Resistance: AC 1000V 1Min
    • Appropriate Viscosity (mm²/s): Oils above 0.8 specific gravity, kinematic viscosity 2000
    • Body Material: Plastic
    • Insulation Resistance (MΩ): Over 100 (DC 500V Mega)
    • Temperature Range (°C): -20 to +80
  12. MOFUJI Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp39.900

    MOFUJI Pelampung Air Otomatis
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Rated Current (A): 16
    • Control Range (m): 0.2 to 5
Daftar Harga radar toren Terbaru March 2026
JP Pelampung Air OtomatisRp60.900
Radar Water Level SwitchRp159.900
Fort Water Tank Control Float SwitchRp56.900
York Pump Float Switch Spare Part Pompa AirRp91.900
Kenmaster Pelampung Air KuninganRp96.900
SANEI Pelampung Air OtomatisRp60.900
Wasser Pelampung Air OtomatisRp129.900
Euro Pelampung Air OtomatisRp69.900
3M Scotch-Brite Abrasive Hand Pad General PurposeRp15.900
monotaro Lakban Kraft Bisa Dilaminasi (Solasi / Selotip)Rp41.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)