Beli pvc adhesive di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Xtraseal PVC Pipe Adhesive
    Mulai

    Rp10.900

    Xtraseal PVC Pipe Adhesive
    Deskripsi:
    For glueing pvc pipes and fittings.
  2. Dextone PVC Pipe Adhesive
    Mulai

    Rp60.900

    Dextone PVC Pipe Adhesive
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.
    atribut:
    • Solid Content (%): 25 +/- 2%
    • Density: 0.85 g/volume
    • Viskositas: 2000-3000 cps
  3. Isarplas Lem Super PVC Tube
    Mulai

    Rp8.900

    Isarplas Lem Super PVC Tube
    atribut:
    • Size (g): 40
  4. Isarplas Lem Super PVC Kaleng
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

  5. ThreeBond Lem Perekat
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

  6. Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Mulai

    Rp249.900

    Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Deskripsi:
    It is a lever type with one step drop in ball diameter.Purpose:For water, oil, and gas equipment piping. (Flammable gas and toxic gas are not allowed)
  7. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  12. Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    Mulai

    Rp279.900

    Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    atribut:
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (Body cap): C3771BE
    • Ball Material: C3771BE (Ni-Cr plating)
    • Body Material: C3771BE
    • Bore Diameter: Standard bore
    • Class: 400 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, gas, steam
    • Handle Shape: Lever type
    • Material (Packing): Fiberglass entry PTFE
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
  13. Asoka Prima Lem PVC Kuas (Lem Pipa)
    Mulai

    Rp85.900

    Asoka Prima Lem PVC Kuas (Lem Pipa)
    Deskripsi:
    Perekat kami diformulasikan agar sesuai untuk berbagai aplikasi dan telah menjadi pilihan perekat tepercaya untuk proyek gedung dan bangunan tinggi di Jakarta. Kami memahami bahwa waktu adalah sumber daya berharga dari proyek konstruksi. Fasilitas manufaktur dan tim pendukung lokal kami selalu siap untuk memenuhi setiap kebutuhan Anda.Lem/Solvent Cement untuk pipa dan fitting PVC. Perekat untuk pipa dan perlengkapan PVC. Lem pipa PVC terbaik.
    atribut:
    • Size (g): 400
    • Color: Bening
  14. Kitz Ball Valve
    Mulai

    Rp3.599.900

  15. Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    Mulai

    Rp99.900

    Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
  16. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  17. Aica-Aibon Lem 601 Series
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon Lem 601 Series
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
Daftar Harga pvc adhesive Terbaru March 2026
RUGlue Lem Pipa uPVCRp11.900
Xtraseal PVC Pipe AdhesiveRp10.900
Dextone PVC Pipe AdhesiveRp60.900
Isarplas Lem Super PVC TubeRp8.900
Isarplas Lem Super PVC KalengRp75.900
ThreeBond Lem PerekatRp179.900
Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T SeriesRp249.900
RUGlue Lem Pipa PVCRp15.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)