Beli pulpen faber di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenko Rak DokumenDeskripsi:KENKO FILE TRAY / RAK FILE / FILE CABINET FT-7033 3 LAYER- Membuat meja kerja / belajar menjadi lebih teroganisir- Merapihkan file, berkas, dan dokumen- Menghindari file, berkas, dan dokumen menjadi tercecer- Menemukan file dan dokumen penting menjadi lebih mudahatribut:
- Dimensions (cm): 26.5x16x35
- Faber Castell Pulpen Super True Gelatribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Ink Color: Black
- Color: Black
- Faber Castell Pulpen True GelDeskripsi:True Gel Colour is a super smooth gel pen offers in variety of colours. Bright & colourful ink lay down enables user to unleash their creativity in learning & drawing, ie. Mind mapping. -Writing note can never be so fun & interesting without True Gel Colour Pen, -It is designed to provide super smooth writing with quick drying vibrant gel ink, -Available in 8 colours: Voilet, Pink, Orange, Light Green, Green, Light blue, Gold and Silver, -Line width: 0.7mm except Gold & Silver in 1.0mm.
- Faster Pulpen Cetek C6atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Faber Castell Pulpen Vernate 0.7Deskripsi:Faber-Castell Stylus Pen Vernate 0.7 Red Barrel Black - Blue InkPena elegan dengan harga yang terjangkau, dapat berfungsi sebagai stylus untuk gadget anda- dilengkapi dengan stylus dibagian belakang yang bisa digunakan pada semua merek smartphone- dilengkapi 2 tinta dalam 1 barel : hitam dan biru- ketebalan tinta 0,7- refillable
- Pilot Pulpen Ball LinerDeskripsi:Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- Standard Pulpen Cetekatribut:
- Type: Oil Gel
- Faber Castell Stabilo Textliner 48 (Highlighter)Deskripsi:The textliner 1548 guarantees smudge-proof marking on all standard papers. 6 super-fluorescent colours offer variety. The durable special tip marks in three line widths for excellent marking results.atribut:
- Level Of Thickness: 1mm, 2mm, 5mm
- Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik)Deskripsi:The super polymer fine leads are extra break-resistant and deep black. Clean and easy refilling with the aid of practical refill tool.Super-Polymer fine leads, 0.5 mm, for all popular mechanical pencils
- Stabilo Highlighter/Stabilo Boss 70Deskripsi:Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
Daftar Harga pulpen faber Terbaru March 2026
| Standard Pulpen AE-7 | Rp2.900 |
| Snowman Pulpen V-5 | Rp8.900 |
| Faber Castell Pulpen Lancip | Rp35.900 |
| Kenko Rak Dokumen | Rp149.900 |
| Faber Castell Pulpen Stripe | Rp35.900 |
| Faber Castell Pulpen Super True Gel | Rp169.900 |
| Faber Castell Pulpen True Gel | Rp35.900 |
| Faster Pulpen Cetek C6 | Rp43.900 |
| Faber Castell Pulpen Vernate 0.7 | Rp36.900 |
| Pilot Pulpen Ball Liner | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/i5P101545653-10.jpg)

/P101545707-2.jpg)