Beli power windows di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type)
    Mulai

    Rp649.900

    SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type)
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-Cathodic Electro-Deposition Coating.-Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening.-Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting hole
  2. TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 68
    • Dimension 3 (mm): 165
    • Dimension 4 (mm): 29
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 560
  3. Sparex Starter Motor
    Mulai

    Rp6.799.900

    Sparex Starter Motor
    Deskripsi:
    Sebagai pemutar poros mesin saat pertama kali mesin dihidupkan
    atribut:
    • Compatible for: NH&FORD4330, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, TD80, TD80D, TD85, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90
  4. Digidock USB Car Charger
    Mulai

    Rp459.900

    Digidock USB Car Charger
    Deskripsi:
    CA-3440, the best 2 USB Ports car charger for you. It allows you to charge your device that powered by Micro/Mini USB and Apple connector with the cable you have in the car more Stably, Quickly and Safely. Powerful 4.0A USB output makes your application
    atribut:
    • Input Voltage: DC 12V/24V
    • USB Output: 5V/4.0A
    • Operations Temperature: 0 degree C up to +50 degree C
    • Storage Temperature: -20 degrees C up to +80 degree C
    • Dimensions: 58.6x32.5x32.5mm
  5. Panasonic Ceiling Mounted Fan
    Mulai

    Rp2.399.900

    Panasonic Ceiling Mounted Fan
    Deskripsi:
    Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
Daftar Harga power windows Terbaru March 2026
SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type)Rp649.900
TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)Rp269.900
Sparex Starter MotorRp6.799.900
Digidock USB Car ChargerRp459.900
Panasonic Ceiling Mounted FanRp2.399.900
SATA Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)Rp46.900
Legrand Rail to be CutRp2.599.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait