Beli power tool circular saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Mesin Gergaji BundarDeskripsi:Kenmaster Circular Saw KM-8C7 adalah alat yang sangat ideal untuk pertukangan, berfungsi sebagai alat pemotong balok kayu atau papan. Mesin portable ini memiliki pengoperasian yang sangat mudah, dengan alat ini memudahkan pekerjaan pertukangan anda dan menjadi lebih cepat.atribut:
- Maximum Diameter (mm): 185
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Speed (rpm): 4900
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- Wipro Circular Sawatribut:
- Voltage (V): 220
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neoatribut:
- Volume: 1 unit
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
- Hyundai Mesin Gergaji BundarDeskripsi:Hyundai Power Tools range features a variety of models which are designed to make domestic DIY, home improvement and professional-users quick and easy. Built for robust work, with an emphasis on speed and precision, these tools are affordable, easy-to-useatribut:
- Blade Diameter: 185 mm
- Frequency: 50Hz
- Max.Free Speed: 5800 r.p.m
- Maximum Cutting Capacity: 58 mm
- Rate Voltage: 220-240 V
- Rated input power: 1450 watt
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
- OLFA Rotary CuttersDeskripsi:Original Rotary Cutter has changed the quilting and sewing industry. The most popular size available, this cutter features a durable handle with a blade cover for safety. The cutter is a rolling razor blade used to cut materials into shapes, strips and pi
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- Dongcheng Circular Sawatribut:
- Max. Cutting Angle: 45°
Daftar Harga power tool circular saw Terbaru December 2025
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| Kenmaster Mesin Gergaji Bundar | Rp629.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| BITEC Mesin Gergaji Bundar | Rp729.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| Wipro Circular Saw | Rp969.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neo | Rp599.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)