Beli power cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SYK Strong Power CleanDeskripsi:Because it is a mousse type, it adheres to the dirty area for a long time, further strengthening the cleaning power.It does not diffuse into the air, so it does not irritate the eyes or throat. Itcan be used according to the purpose, and is very economical.atribut:
- Applications: Machine shops, auto repair shops, printing factories, etc
- Liquid Color: Red
- Humoral: Alkaline
- Density: 1.0 (20°C)
- Flammability: None
- Component: Non-ionic surfactants, glycol ether solvents, alkali agents, cleaning aids, rust inhibitors, colorants, thickeners, purified water
- Value (pH): 13 or higher (20°C)
- Volume (L): 1
- BESTKP Metal PolishDeskripsi:Metal Polish adalah cairan yang diformulasikan untuk heavy duty cleaning, yang efektif untuk menghilangkan kotoran akibat oksidasi logam dengan udara, serta kotoran yang terbentuk pada logam dari sebab-sebab lainnya.Cara Pemakaian- Tuangkan sedikit metal polish pada kain lap yang bersih dan kering.- Gosokkan pada permukaan logam dan biarkan sebentar agar sedikit mengering.- Kemudian gosok lagi dengan kain lap baru yang bersih dan kering sampai mengkilap.atribut:
- Liquid Color: Milky White
- Form: Thick Liquid
- META CHEM Bubuk Pembersih SerbagunaDeskripsi:Bubuk pembersih serbaguna kemasan botol ukuran 1 kg dapat memberihkan kramik, porselin, stainless, alumunium dan lantai yang tidak berpori.atribut:
- Size (kg): 1
- Packaging: Bottle
- BESTKP Strip PowderDeskripsi:Strip Powder adalah bubuk pembersih yang bersifat alkaline, cara kerja pembersihannya dengan cara mengikis (stripping) kotoran.Cara Pemakaian- Basahi permukaan yang akan dibersihkan dengan sedikit air (sampai kondisi lembab).- Taburkan Strip Powder secukupnya pada permukaan.- Gosok dengan menggunakan alat bantu, seperti tapas, sikat atau mesin poles (tergantung kebutuhan).- Bilas dengan air hingga bersih.atribut:
- Color: Grayish White
- Cleaner Form: Powder
- B29 Bubuk PembersihDeskripsi:- Bubuk Pembersih B29 membersihkan noda minyak. - Mengangkat sisa makanan yang gosong menempel di wajan. - Dapat membersihkan noda pada keramik. Cara Pemakaian : - Taburkan Bubuk Pembersih B29 pada lap atau busa basah, lalu di gosokkan pada bagian yang akan di bersihkan. - Bilas hingga bersih dengan air.atribut:
- Qty/Box (pcs): 12
- Size Box (LxWxH) (mm): 290x232x232
- Power Clean Sapu Lidiatribut:
- Material: PP
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- MASKO LED Street Light Slimatribut:
- Index Protection: IP65
- Beaming Angle (°): 120
- Scotch-Brite SabutDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
- Nitoms Sticky Roller Refillsatribut:
- Material: Cushion adhesive processed PE (Special adhesive)
- B29 Bubuk Pembersihatribut:
- Size (g): 600
- MASKO Skun O PVCatribut:
- Material: PVC
- snap clean Sabun Cuci PiringDeskripsi:Konsentrat sabun cuci berbentuk cair dengan aroma yang harum dan segar. Mengandung bahan aktif yang sangat efektif untuk membersihkan dan mengangkat noda berminyak. Sangat cocok digunakan untuk mencuci peralatan makan seperti piring, gelas serta peralatan dapur lainnya. PENGGUNAAN 1. Campurkan 1 sendok makan Dishwashing dengan 200 ml air (1:20 untuk kotoran berlemak, 1:40 untuk kotoran yang tidak berlemak), aduk hingga benar-benar larut. 2. Masukkan busa atau tapas cuci, lalu remasremas hingga berbusa. Larutan dishwashing siap untuk digunakan.
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Luar Ruangan (Trash Bin)Deskripsi:Hadirkan tempat sampah outdoor yang mumpuni dari Krisbow untuk menampung produksi sampah di tempat Anda. Terbuat dari material plastik HDPE berkualitas sehingga menyuguhkan konstruksi yang kuat dan kokoh untuk masa pakai yang lama. Dilengkapi dengan 4 roda untuk mobilitas tinggi serta terdapat roda pengunci yang menahan tempat sampah tetap pada posisinya.
- Autosol Metal Polish (Pengkilap)Deskripsi:Cream khusus untuk membersihkan dan mengkilapkan berbagai benda dari logam, perak, kuningan, perunggu, chrom, alumunium, nikel, dll.Benefit:-Efektif melindungi dan mencegah logam dari karat maupun korosi.-Praktis dan Tidak berbau.-Kualitas terjamin dan harga kompetitf.
- SC Johnson Glo Metal Polish (Pembersih Polish)Deskripsi:SC Johnson Professional® Metal Polish (GLO METAL POLISH)A cleaning solvent used by rubbing on metal objects such as chrome, stainless steel and other metals to make them clean and shinyatribut:
- Size (L): 2
- Suggested Use: Used for objects made of stainless steel, chrome, brass and copper.
- Packaging: Gallon
Daftar Harga power cleaner Terbaru March 2026
| SYK Strong Power Clean | Rp659.900 |
| BESTKP Metal Polish | Rp219.900 |
| META CHEM Bubuk Pembersih Serbaguna | Rp39.900 |
| BESTKP Strip Powder | Rp32.900 |
| B29 Bubuk Pembersih | Rp95.900 |
| Power Clean Sapu Lidi | Rp12.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape) | Rp3.900 |
| MASKO LED Street Light Slim | Rp459.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar | Rp1.399.900 |
| Scotch-Brite Sabut | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/1yP108182070-8.jpg)








/anP108409383-2.jpg)
/plP103077921-3.jpg)

/awP108232392-1.jpg)