Beli potong rumput gendong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tiger Mesin Potong Rumput Gendongatribut:
- Speed (rpm): 6000
- RYU Brush Cutter 2 TakDeskripsi:Merupakan mesin rumput gendong terbaru dari RYU yang menggunakan mesin 2 Tak.
- Honda Power Product Lawn MowerDeskripsi:Honda HRJ196 has a larger heavy duty 19" alloy body. Powered by a Honda GXV160 OHV engine means there no shortage of power and easy starting every time. Features include a engine brake system for operators safetyatribut:
- Engine Model: GXV160
- Type Engine: 4-stroke,over head valve forced air-cooled
- Engine Oil Capacity (L): 0.65
- Fuel Tank Capacity (L): 1.5
- Grass Bag Capacity (L): 60
- Dimensions (mm): 1560x505x1025
- Weight (kg): 41.0
- Displacement (cm³): 163.0
- Engine Net Power: 2.7 kW (3.6 HP) at 3,000 rpm
- NLG Brush Cutter (Mesin Potong Rumput Gendong)atribut:
- Type: 2 Cycle, Single Cylinder, Forced Air Cooled
- Displacement (cc): 30.5
- Fuel: Gasoline mix with 2 Cycle Oil (Ratio 25 : 1)
- Blade Rotation: Counter-clock Wise
- Carburator: Float
- Dimensions (mm): 2560 x 280 x 401
- Drive System: Auto Centrifugal Clutch, Flexible Shaft and Spiral Bevel Gear Drive
- Fuel Tank Capacity (L): 1.2
- Handle Type: Loop Handle
- Ignition: IC Ignition (Solid State)
- Lever Type: Throttle Lever
- Maximum Output: 1.5 PS (5500 – 6000 RPM)
- Starter: Recoil Type
- RYU Charger Mesin Bor Assyatribut:
- Compatible for: Series RCD12V
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Mesin HL Mesin Potong Rumputatribut:
- Blade: 2T Metal
- Shaft Diameter (mm): 26
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Trimmer 230mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 230
- Telescopic Length (mm): 300
- No Load Speed (rpm): 10000
- Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax Clean S Food Grade Solvent Cleaner SprayDeskripsi:Matrix Foodmax Clean S Food Grade Solvent Cleaner SprayProduk ini adalah pembersih pelarut kelas Food Grade berkinerja tinggi untuk membersih kan minyak, gemuk dan kontaminan lainnya.Matrix Foodmax Clean S adalah pembersih dan pembersih gemuk. Produk ini dapat menghilangkan kotoran dan kelembaban, cepat kering dan tidak meninggalkan residu pada permukaan. Produk ini tidak mengandung komponen mineral.Matrix Foodmax Clean S Spray memiliki sertifikat Kosher, HALAL dan NSF-K1.Semprotan Matrix Foodmax Clean S dapat digunakan untuk pembersihan umum termasuk pada stainless bagian baja dan aluminium di mana residu dan kelembaban harus dibersihkan.Produk ini bekerja paling baik untuk menghilangkan organik dan bahan berbasis minyak seperti pelumas dan kotoran. Cocok untuk membersihkan semua jenis peralatan pengolahan makanan, roda gigi terbuka, slide, konveyor, dies, alat dan bearings.Berkat sifat pembersihannya yang kuat Matrix Foodmax Clean S Spray cocok untuk digunakan dibanyak industri, khususnya makanan dan farmasi.atribut:
- Appearance: Colourless
- Density (g/cm³): '0.699 at 20°C
- Packaging: Spray Can Aerosol
- Size (ml): 400
- VELOZ 1/2inch Socket 6PTDeskripsi:Ukuran presisi tidak merusak kepala baut atau mur, Tahan karat, Kualitas terjamin.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finishing: Mirror Surface
- Standard: JIS (Japanese Industrial Standards)
- Drive Size (inch): 1/2
- No. of Point: 6
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- RYU Mesin Potong Rumputatribut:
- No Load Speed (rpm): 12000
Daftar Harga potong rumput gendong Terbaru March 2026
| Tiger Mesin Potong Rumput Gendong | Rp1.199.900 |
| RYU Brush Cutter 2 Tak | Rp1.299.900 |
| Honda Power Product Lawn Mower | Rp17.999.900 |
| NLG Brush Cutter (Mesin Potong Rumput Gendong) | Rp1.099.900 |
| RYU Charger Mesin Bor Assy | Rp45.900 |
| Honda Power Product Brush Cutter | Rp4.599.900 |
| RYU Charger Mesin Bor | Rp42.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| Mesin HL Mesin Potong Rumput | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Rumput Backpack | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/1iP109964054-1.jpg)











%20Foodmax%20Clean%20S%20Food%20Grade%20Solvent%20Cleaner%20Spray/79P110898261-1.jpg)