Beli pot plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Green Leaf Pot Bunga RomanDeskripsi:Rumah Tanpa Tanaman Terasa Gersang dan Tidaklah Enak Dipandang Mata, Bagaimana Pemecahan Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Penggunaan Pot-Pot Bunga adalah Pemecahan yang Tepat Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Menggunakan Pot Bunga Roman 6318 , Tanaman akan Lebih Mudah untuk di Tempatkan di Tempat-Tempat yang Dikehendaki
- SL Plastic Pot Bunga 1atribut:
- Diameter Size (cm): 25
- Green Leaf Pot Bunga Bibit PopuriDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hijau HDPE 80micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Thickness (mm): 0.08
- Color: Green
- YAMATO PLASTIC Rose Garden PotDeskripsi:A design that makes the roses look beautiful. Not only simple straight lines and luxurious texture, but also breathability and portability make it a nice specification for enthusiasts.atribut:
- Material: Polypropylene
- SL Plastic Pot Bunga 4atribut:
- Diameter Size (cm): 14
- Dimensions (mm): Ø 132x110
- Green Leaf Pot Bunga PatioDeskripsi:Rumah Tanpa Tanaman Terasa Gersang dan Tidaklah Enak Dipandang Mata, Bagaimana Pemecahan Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Penggunaan Pot-Pot Bunga adalah Pemecahan yang Tepat Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Menggunakan Pot Bunga Patio 6451 , Tanaman akan Lebih Mudah untuk di Tempatkan di Tempat-Tempat yang Dikehendaki
- YAMATO PLASTIC Noah PotDeskripsi:The soft curves gently produce the plants. The surface has a matte texture.atribut:
- Material: Polypropylene
- SL Plastic Pot Bunga 7518atribut:
- Dimensions (mm): Ø 150x22
- SL Plastic Pot 2 Jumboatribut:
- Diameter Size (cm): 40
- Green Leaf Pot Tanaman PrimroseDeskripsi:Rumah Tanpa Tanaman Terasa Gersang dan Tidaklah Enak Dipandang Mata, Bagaimana Pemecahan Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Penggunaan Pot-Pot Bunga adalah Pemecahan yang Tepat Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Menggunakan Pot Tanaman Primrose 6304 , Tanaman akan Lebih Mudah untuk di Tempatkan di Tempat-Tempat yang Dikehendakiatribut:
- Dimensions (mm): Ø400x377
- SL Plastic Pot Bunga 2atribut:
- Diameter Size (cm): 19
- Dimensions (mm): Ø 182x148
- Mondoware The Dahlia Pot Tempel DindingDeskripsi:Pot bunga Terbuat dari bahan plastik premium dan Desain cantikatribut:
- Color: Putih Gading
- Dimensions (cm): 6x20x16
- Material: Polypropylene (PP)
- SL Plastic Pot Bunga 7522+Gantunganatribut:
- Length (cm): 46.2
- Dimensions (mm): Ø 195x30
- SL Plastic Pot 1 Jumboatribut:
- Diameter Size (cm): 35
- SL Plastic Pot Bunga 2AAatribut:
- Diameter Size (cm): 22
- Dimensions (mm): Ø 210x150
Daftar Harga pot plastik Terbaru March 2026
| Green Leaf Pot Bunga Roman | Rp9.900 |
| SL Plastic Pot Bunga 1 | Rp409.900 |
| Green Leaf Pot Bunga Bibit Popuri | Rp20.900 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hijau HDPE 80micron (Trash Bag / Kresek) | Rp14.900 |
| YAMATO PLASTIC Rose Garden Pot | Rp51.900 |
| SL Plastic Pot Bunga 4 | Rp699.900 |
| Green Leaf Pot Bunga Patio | Rp16.900 |
| SL Plastic Pot Bunga 8522 | Rp629.900 |
| YAMATO PLASTIC Noah Pot | Rp18.900 |
| SL Plastic Pot Bunga 7518 | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/3yP108295142-4.jpg)