Beli portable ventilator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CKE Portable VentilatorDeskripsi:PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- CKE Portable Ventilator with SupportDeskripsi:PV-S18/1-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.atribut:
- Voltage (V): 220
- Speed (rpm): 2800
- Blade Material: Aluminium
- KATSU SHT Portable Ventilatoratribut:
- Voltage (V): 220
- IMATSU Portable VentilatorDeskripsi:PV-SHT-30-NH-SYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- Wipro Blower VentilatorDeskripsi:Aplikasi : Kipas ventilasi portable yang ideal untuk hotel, pabrik, mal, gudang, lab, dapur, ruang bawah tanah, bengkel.Selain itu juga cocok untuk pembuangan pada welding gas, debu, & cat ketika merenovasi rumah.atribut:
- Working Temperature (°C): < 40
- Power at 50Hz (V): 220
- Traftek Portable Ventilatoratribut:
- Power (PH): 1
- LFI Portable Ventilator BlowerDeskripsi:Portable ventilator merk LFI merupakan ventilator variasi jenis axial. Dirancang untuk mendapatkan aliran udara dan tekanan statik yang tinggi. Bahan yang digunakan untuk motor dan bladenya adalah alumunium, sehingga dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Kelebihan :- struktur yang kokoh- sambungan bagus- tekanan tinggi- volume udara yang besar
- CKE Portable Ventilator BlowerDeskripsi:Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- Suiden Portable Ventilatoratribut:
- Power (V): 100
- Safety device: Built-in thermal protector
- IMATSU Portable Ventilator BlowerDeskripsi:Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
- IMATSU Portable Ventilator with SupportDeskripsi:PV-S14/1-NH-SYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.atribut:
- Voltage (V): 220
- Speed (rpm): 2800
- Arrows Portable Blower VentilatorDeskripsi:Portable Ventilator BlowerMerk ARROWSPortable Blowers adalah suatu blower dengan putaran speed tinggi dengan daya kerja yang tinggi dan berkapasitas udara yang besar serta handal dan tahan berkerja tanpa henti.Fungsi utama dari portable blower adalah untuk mengurangi dan menghilangkan polusi udara.Portable blower dapat digunakan dalam industri kayu yang banyak menghasilkan polusi udara dari serbuk hasil pemotongan material berterbangan maupun yang jatuh ke lantai, sebagai ventilasi udara untuk masuk maupun keluar, pembuangan asap yg belebihan di restoran, bengkel, terowongan, gorong-gorong, indrustri kecil (rumahan) maupun industri besar (pabrik), pembuatan kapal atau reparasi kapal, saluran pembuangan gas dan banyak lain nya.atribut:
- Body Material: Steel
- Propeller Material: Alumunium
- Color: Orange
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 2800
- Voltage (V): 220 1 Phase
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Electric Fan & Blower for Confined SpaceDeskripsi:Zinc die-cast lock body padlocks resist corrosion, so they can be used for both indoor and outdoor applications. These locks are controlled with an app that uses Bluetooth technology to restrict access to property.atribut:
- UNSPSC: 40101604
Daftar Harga portable ventilator Terbaru March 2026
| CKE Portable Ventilator | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| CKE Portable Ventilator with Support | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Duct Ventilator | Rp1.699.900 |
| KATSU SHT Portable Ventilator | Rp2.099.900 |
| IMATSU Portable Ventilator | Rp1.599.900 |
| Wipro Blower Ventilator | Rp1.399.900 |
| Traftek Portable Ventilator | Rp5.799.900 |
| LFI Portable Ventilator Blower | Rp1.399.900 |
| CKE Portable Ventilator Blower | Rp899.900 |
Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)