Beli pompa submersible 0.5 hp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  2. Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  3. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A
    Mulai

    Rp5.399.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  4. Shimizu Pompa Celup Seri SP
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pompa Celup Seri SP
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.
    atribut:
    • Power (kW): 1.1
    • Power (HP): 1.5
    • Outlet Diameter (inch): 1
    • Insulation: Class B
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Pump Body: Stainless Steel
    • Phase: Single
  5. DEA Pompa Satelit
    Mulai

    Rp1.399.900

  6. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  7. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.899.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  8. PNS Pompa Satelit
    Mulai

    Rp1.299.900

    PNS Pompa Satelit
    atribut:
    • Power (W): 220-240
    • Control Box: Include
  9. York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 2inci
    Mulai

    Rp1.999.900

    York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 2inci
    atribut:
    • Voltage (V): 160-240
    • Pipe Diameter (inch): 0.75
  10. York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp1.699.900

    York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Voltage (V): 160-240
    • Pipe Diameter (inch): 1
  11. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  12. DEA Pompa Satelit dengan Kabel 40m
    Mulai

    Rp2.499.900

    DEA Pompa Satelit dengan Kabel 40m
    atribut:
    • Power (W): 370
    • Casing Pipe (inch): 3
    • Water Discharge (L/hour): 3000
    • Pipe Out (inch): 1
    • Cable Length (m): 40
    • Maximum Head (m): 43
  13. DEA Pompa Satelit dengan Kabel 30m
    Mulai

    Rp2.199.900

    DEA Pompa Satelit dengan Kabel 30m
    atribut:
    • Casing Pipe (inch): 2
    • Water Discharge (L/hour): 960
    • Pipe Out (inch): 3/4
    • Cable Length (m): 30
  14. Baleno Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp1.499.900

    Baleno Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Aplikasi : - Rumah Tangga. - Semi Industri. - Sistem Persediaan Air. - Irigasi Pertanian.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
    • Speed (rpm): 2850
    • Output Diameter (inch): 1
    • Capacity (L/minute): 5|25|45
  15. DEA Pompa Satelit dengan Kabel 50m
    Mulai

    Rp3.099.900

    DEA Pompa Satelit dengan Kabel 50m
    atribut:
    • Casing Pipe (inch): 3
    • Water Discharge (L/hour): 3600
    • Pipe Out (inch): 1
    • Cable Length (m): 50
    • Maximum Head (m): 62
  16. DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp3.599.900

Daftar Harga pompa submersible 0.5 hp Terbaru September 2025
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900
Shimizu Pompa Celup Sumur DalamRp2.399.900
HCP Pompa Celup Air Kotor Seri ARp5.399.900
Shimizu Pompa Celup Seri SPRp3.199.900
HCP Pompa Celup Air Kotor Seri ALRp15.999.900
DEA Pompa SatelitRp1.399.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp3.899.900
HCP Pompa Celup EjectorRp9.899.900
PNS Pompa SatelitRp1.299.900

Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)