Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.799.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Voltage (V) | 220 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 |
| Phase | 1 |
| Speed (rpm) | 2850 |
| Output Diameter (inch) | 1 |
| Capacity (L/minute) | 5|25|45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Aplikasi :
- Rumah Tangga.
- Semi Industri.
- Sistem Persediaan Air.
- Irigasi Pertanian.
- Rumah Tangga.
- Semi Industri.
- Sistem Persediaan Air.
- Irigasi Pertanian.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































