Beli pompa booster 2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MCKARLEN Pompa Dorong Pressure
    Mulai

    Rp3.099.900

    MCKARLEN Pompa Dorong Pressure
    Deskripsi:
    Booster Pump HI Seriesbuilds in Aqua IntelligentProgram (AIP) with theintegrated flow and pressureswitch as the discreetprogram.The attentive designL-Shape Stand can fix thepump on the ground orwall mount. There are threerunning mode for the criticalsituation to protect thepump.Aqua Intellegent Program(AIP)a. Cycle detecting modeb. Exercise modec. Dry run protectionThe smart design ensure thepump to operate normally atall times.
    atribut:
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Outlet (mm): 20
  2. MCKARLEN Multistage Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp3.599.900

    MCKARLEN Multistage Centrifugal Pump
    atribut:
    • Material: Impeller : PPO, Casing : Cast Iron, Mechanical Seal : CA/CE, Shaft : SUS304
    • pH Range: 6 up to 8
    • Protection Class: IP54/IP55
    • Speed (rpm): 2900/3450
    • Maximum Liquid Temperature (°C): 40
    • Pole : 2 (50Hz)
  3. MCKARLEN Swimming Pool Pump
    Mulai

    Rp2.599.900

    MCKARLEN Swimming Pool Pump
    atribut:
    • Output (HP): 1
    • Liquid Temperature (°C): 5-50
    • pH Range: 6-8
  4. MCKARLEN Pompa Air Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.499.900

    MCKARLEN Pompa Air Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa PC series dibuat dari bahan berkualitas, gulungan tembaga dilengkapi dengan teknologi perlindungan kelebihan panas pada motor, suara pompa lebih halus serta pemasangan dan perawatan yang sangat mudah.Pompa PC series merupakan pompa model sentrifugal sel-priming dengan menggunakan Jet-ejector. Pompa PC series menggunakan teknologi pintar buatan. McKarlen inggris. Pompa PC series mampu menghisap dari sumur lebih dari 12m. Pompa PC series dapat diaplikasikan untuk bak penampungan air, irigasi, perkebunan, peternakan, rumah tangga, industri kecil dan lainnya/ Pompa PC series menggunakan material cast iron dengan lapisan cat anti karat serta impeller dan diffuser menggunakan material technopolymer. Carbon, ceramic mechanical seal rotor stainless steel dan bearing pada rotor dilengkapi dengan lapisan greased sealed sehingga membuat suara pompa PC series menjadi sangat halus.
    atribut:
    • Sunction Pipe (inch): 1 1/4-1
    • Thrust Pipe (inh): 1
    • Suction Pipe Length: 30
  5. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  6. Grundfos Pompa Booster Inverter
    Mulai

    Rp10.999.900

    Grundfos Pompa Booster Inverter
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
  7. Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Mulai

    Rp919.900

    Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  8. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  9. Shimizu Pompa Dorong
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  10. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  11. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  12. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  13. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  14. tp-link Tri-Band Wi-Fi Router Smart Connect
    Mulai

    Rp3.199.900

    tp-link Tri-Band Wi-Fi Router Smart Connect
    atribut:
    • External Power Supply (V/A): 12/5
    • Dimensions (mm): 200x200x39
    • Wireless Standards: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
    • Frequency (GHz): 2.4-5 Band1/Band4
    • Transmission Power (dBm): CE: <20(2.4GHz) <23(5GHz) FCC: <30
    • Guest Network: 2.4GHz guest network x 1 5GHz guest network x 2
    • Certification: CE, FCC, RoHS
    • Dynamic DNS: DynDns, NO-IP
    • IPSec VPN: Supports up to 10 IPSec VPN tunnels
    • Management: Access Control Local Management Remote Management
    • Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
    • Protocols: Supports IPv4 and IPv6
    • Quality of Service: WMM, Bandwidth Control
    • VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec
  15. Grundfos Mini Booster
    Mulai

    Rp2.399.900

    Grundfos Mini Booster
    Deskripsi:
    Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.Silent OperationSistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.Leakage free systemDengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.Dry running protectionJika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.Energy savingMudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.Space savingBentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.
  16. York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)
    Mulai

    Rp969.900

    York Pump Pompa Dorong (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  17. MCKARLEN Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.199.900

  18. SANYO Pompa Booster otomatis
    Mulai

    Rp1.199.900

    SANYO Pompa Booster otomatis
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  19. MCKARLEN Pompa Celup Air Bersih
    Mulai

    Rp999.900

    MCKARLEN Pompa Celup Air Bersih
    atribut:
    • Application For: Gardening, Fish pond cleaning, Agriculture and irrigation
  20. Wasser Pompa Dorong Centrifungal Multistage (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Wasser Pompa Dorong Centrifungal Multistage (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga pompa booster 2 Terbaru March 2026
MCKARLEN Pompa Dorong PressureRp3.099.900
MCKARLEN Multistage Centrifugal PumpRp3.599.900
MCKARLEN Swimming Pool PumpRp2.599.900
MCKARLEN Pompa Air Sumur DalamRp2.499.900
Wasser Pompa DorongRp899.900
Grundfos Pompa Booster InverterRp10.999.900
Shimizu Pompa Dorong OtomatisRp919.900
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp4.599.900
Shimizu Pompa DorongRp1.099.900
Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)