Beli pompa ban motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KENDA Ban Motor Tubeless
    Mulai

    Rp219.900

    KENDA Ban Motor Tubeless
    atribut:
    • Type: Tubeless
  2. Dynamoto Dynamoto Pompa Ban Motor
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

  3. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  4. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  5. KENDA Ban Motor Tube Type
    75%
    Mulai

    Rp78.900

    KENDA Ban Motor Tube Type
    atribut:
    • Type: Tube
  6. PIRELLI Ban Motor Touring
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  7. ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
  8. MIZZLE Ban Motor
    Mulai

    Rp199.900

    MIZZLE Ban Motor
    Deskripsi:
    DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
  9. CORSA Ban Motor Seri SS18
    Mulai

    Rp319.900

    CORSA Ban Motor Seri SS18
    atribut:
    • Size: 70/90-14
    • Rim Size (inch): 14
    • Section Width (mm): 70
    • Overall Diameter (mm): 482
    • Tire Type: Tubeless
    • Rim Approved: 1.6
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
    • Tread Depth (mm): 4.32
  10. FDR Tire Ban Luar
    Mulai

    Rp189.900

    FDR Tire Ban Luar
    Deskripsi:
    Ban motor dengan karakter tajam dan tegas dirancang untuk gaya mengemudi yang lincah.
  11. ASPIRA Ban Tubeless
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  12. INGCO Hand Pump
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Hand Pump
    Deskripsi:
    INGCO Hand Pump (50cm) // Pompa Angin Manual Tangan Ban Sepeda Bola Mainan BerdiriHead fits Schrader, Presta,Dunlopplastic handleHigh pressure durable hoseSteel tubePlastic base
    atribut:
    • Size (mm): 43.5x500
  13. TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  14. WESTWARD Machete
    Mulai

    Rp619.900

    WESTWARD Machete
    Deskripsi:
    The long, broad blade of machetes clears undergrowth to maintain paths, slices through stalks and stems to harvest crops, and removes twigs and small branches. Their short handle allows one-handed control to wield the blade, leaving the other hand free to stabilize or gather materials being cut.
    atribut:
    • Application: For Clearing Brush
    • Blade Finish: Painted
    • Product Type: Machete
    • Blade Material: Steel
    • Handle Material: Plastic
    • Non-Sparking: No
    • Blade Design: Straight
    • Cutting Edge Length (inch): 10 1/2
    • Includes: Sheath
    • Overall Length (inch): 17
    • Second Side Blade Edge Type: Serrated
    • Sickle Hook: No
    • Single or Double Edged: Double Edge
    • UNSPSC: 27112001
  15. Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna
    Mulai

    Rp429.900

    Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna
    Deskripsi:
    Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x7.5x19
    • Operating Current (A): 10
    • Power (W): 120
    • Pressure (psi): 150
    • Material: Plastik ABS
    • Input Voltage (V): 12
  16. Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TL
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Zeneos Ban Tubeless ZN 62 TL
    Deskripsi:
    Tire that combines performance and driving comfort Benefits :- provide stable control and long mileage- provide security, perfection in riding - Engineered to meet the demands of young aggressive riders on regularly and daily use. - Produces a quiet ride - Offers safe, comfortable, better mileage, and reliable feedback on dry or wet roads - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
Daftar Harga pompa ban motor Terbaru March 2026
KENDA Ban Motor TubelessRp219.900
Dynamoto Dynamoto Pompa Ban MotorRp40.900
IRC Ban TubelessRp169.900
IRC Ban Motor TubetypeRp159.900
Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp18.900
KENDA Ban Motor Tube TypeRp78.900
PIRELLI Ban Motor TouringRp419.900
ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticRp229.900
MIZZLE Ban MotorRp199.900
Kenmaster Pompa SepedaRp48.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)