Beli polytron bazzoke di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- LG Super UHD TV - Nano Cell™atribut:
- Size (inch): 49
- Resolution: 3840x2160
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- DreamWave Speaker Venture (Sound System)Deskripsi:VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker haatribut:
- Battery Life: 3600mAh
- Dimensions: 146x74x43.5mm
- Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- LG Kulkas 2 PintuDeskripsi:Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
- Sanken Smart TVDeskripsi:Smart TV LED Sanken SLE-40SH200SN memiliki layar seluas 40 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.atribut:
- TV Format: H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4
- Signal Source: ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2
- USB Format: 2 (2.0*2)
- Terminal: USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN
- Channel: 1-199
- Contents In the Package: TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord
- Packaging Dimensions (mm): 808x130x510
- Power Consumption (W): 60
- Power Consumption Standby Mode (W): < 0.5
- Power Rating (V): AC 110-240 ±10%
Daftar Harga polytron bazzoke Terbaru March 2026
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| LG Super UHD TV - Nano Cell™ | Rp16.999.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| DreamWave Speaker Venture (Sound System) | Rp1.499.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| LG Kulkas 2 Pintu | Rp5.399.900 |
| Samsung Galaxy | Rp3.699.900 |
| Sanken Smart TV | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/lrP101574783-3.jpg)
/P102943106-1.jpg)
/48P103220152-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)