Beli polyethylene foam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand PE Foam Bonded 5mmDeskripsi:PE Foam adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi cutting, profil). Penggunaan : Pembungkus barang elektronik dan spare part, Melindungi furniture kayu, rotan dan barang pecah belah, Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu, Bahan pelapis lantai kayu, kap mesin dan atap kendaraanatribut:
- Thickness (mm): 5
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- Non Brand PE Foam BondedDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.atribut:
- Width (cm): 100
- Length (m): 50
- Mina Polyethylene Sheet Mina Foamatribut:
- Finishing Material: Polyethylene (PE)
- Non Brand PE FoamDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
- TRUSCO Foam Polyethylene SheetDeskripsi:A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.atribut:
- Color: Black
- W x L (mm): 1000 x 1000
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & DrawersDeskripsi:-Excellent in formability, and optimum for organizing sheet.-Superior in weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention and cold insulation.-Does not absorb water.-It is easy to process. -Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.atribut:
- Width (mm): 1000
- Length (mm): 1000
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 65
- Material: Polyethylene Foam (PE light ( (R)
- ARMACELL Lightweight Polyethylene Foam Rubber InsulationDeskripsi:Polyethylene foam rubber insulation tubes cover a length of straight pipe or tubing. This insulation is factory cut-to-length and preformed to save fabrication time in the field.atribut:
- UNSPSC: 30141505
- Color: Black
- Flame Spread Index: 25
- Flexibility: Flexible
- Foam Cell Type: Closed
- Insulation Material: Polyethylene
- Plenum Rating: Plenum Rated
- Smoke Developed Index: 50
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Deskripsi:-A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- INOAC New Foam Polyethylene Sheet for Crafting and DrawersDeskripsi:-Excellent in formability, and optimum for organizing sheet.-Superior in weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention and cold insulation.-Does not absorb water.-It is easy to process.-Clean and no peculiar odor of polyolefin foam. -Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work. -Cut surfaces processed for appearanceatribut:
- Width: 1000mm
- Length: 1000mm
- Working Temperature Range: -20 to 70°C
- Density: 45kg/m3
- Width/Length Tolerance: ±1.7mm
- Material: Polyethylene Foam (PE light Z (R)
- Thickness Tolerance: 5mm±0.5mm, 10/15mm±0.8mm
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
- monotaro.id Metropack PE Foam Sheetatribut:
- Size (m): 1x2
- Hawaii tape Lakban Kain (Lakban Kain / Solasi)Deskripsi:Dirt and stains easily removed.atribut:
- Size (mmxyard): 45x12
- INOAC Foam Polyethylene EVAatribut:
- Color: White
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 1000
- Length (mm): 1000
- Finish Material: Polyethylene EVA Foam(PE Light[[RU]])
- Specifications: Cut surface processed for appearance
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
Daftar Harga polyethylene foam Terbaru March 2026
| Non Brand PE Foam Bonded 5mm | Rp249.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp359.900 |
| Non Brand PE Foam Bonded | Rp479.900 |
| Mina Polyethylene Sheet Mina Foam | Rp259.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet | Rp199.900 |
| Non Brand PE Foam | Rp299.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet | Rp219.900 |
| INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers | Rp249.900 |
| ARMACELL Lightweight Polyethylene Foam Rubber Insulation | Rp359.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Non%20Brand%20PE%20Foam%20Bonded%205mm/pzP107681935-1.jpg)
/rqP101503998-2.jpg)





/P103034166-1.jpg)

/dvP102025499-5.jpg)
/c9P107795441-4.jpg)
/43P108597147-1.jpg)
/Hoda%20PE%20Foam%20Bonded/oeP107311878-1.jpg)
/monotaro_id%20Metropack%20PE%20Foam%20Sheet/elP107639525-1.jpg)
/Hoda%20PE%20Foam/nmP107311850-1.jpg)
/P101558639-1.jpg)