Beli polisi tidur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Speed HumpDeskripsi:Salah satu alat untuk mendukung keselamatan di jalan raya, fungsinya untuk pertanda memperlambat kecepatan kendaraan.polisi tidur berbahan rubber yang pemasangannya dapat disambung sesuai lebar jalan.atribut:
- Material: Rubber
- Color: Black-Yellow
- TONATA Speed BumpDeskripsi:Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.atribut:
- Material: Solid Rubber
- KRISBOW Polisi TidurDeskripsi:- Terminal penempaan dingin.- Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.
- KRISBOW Rumble Baratribut:
- Size (cm): 100x10x1.5
- Non Brand Marka KejutDeskripsi:Salah satu alat untuk mendukung keselamatan di jalan raya, fungsinya untuk pertanda memperlambat kecepatan kendaraan.polisi tidur berbahan rubber yang pemasangannya dapat disambung sesuai lebar jalan. diasang sejajar.atribut:
- Material: Rubber
- Dimensions (cm): 100x15x5
- Color: Yellow
- Non Brand Rubber Speed Bump 2cmatribut:
- Dimensions (cm): 100x10x2
- Material: Solid Rubber
- Height (cm): 2
- BluePoint 3/4inch Impact Wrenches Air Super DutyDeskripsi:-Aluminium nose with composite body for lightweight & durability-Twin-hammer mechanism easily removes stubborn nuts-Three-position lever controls amount of torque-Two-way push buttons controls Forward/Reverse rotation Categorie: Power Tools Pneumaatribut:
- Air Consumption, Free Speed: 159l/min
- Drive Size: 3/4inch
- Vibration Level: 2.44m/s²
- Free Speed: 6.700(F), 6.900®rpm
- Sound Level: 114.4dBa
- Maximum Torque: 1,423Nm
- TONATA Cable RampDeskripsi:Polisi Tidur Pelindung Kabel / Cable Ramp 1 LinePolisi tidur pelindung kabel untuk 1 jalur. Dapat disambung lebih panjang dan tahan lama di indoor ataupun di outdoor.atribut:
- Material: Rubber and Hard Plastic
- Open/Close: Yes
- Can Be Connected: Yes
- Non Brand Solar Paku Marka JalanDeskripsi:Mengunakan tenaga surya (solar cell) yang active menyimpan energi pada saat siang hari dan mengeluarkan cahaya secara otomatis pada malam hari sehingga sangat aman untuk di pasang di jalan yang gelap sebagai penanda jalan. solar paku marka jalan akan sangat membantu ketika cuaca sedang buruk dan kurang penerangan jalan.atribut:
- Material: Aluminium
- Dimensions (cm): 12x12x7
- Color: Yellow
- KRISBOW Cone Stik Alas KaretDeskripsi:- High durability and foldable capability- Strong visibility with two reflectiveatribut:
- Material: High quality PE
- Height (cm): 115
- Dimensions (mm): 100
- TRUSCO Safety Cushion Yellow-Blackatribut:
- Color: Yellow-Black
- TRUSCO Rubber Corner GuardsDeskripsi:For safety of the plant or construction site.atribut:
- Installation Method: Pasting Type (Double-Sided Tape Included)
- Length (m): 0.9
- Material: Nitrile Rubber (NBR)
- Purpose of Use: For pillars and parts that are easily bumped in the factory.
- Wipro Speed Bumpatribut:
- Material: Solid Rubber
- Pressure Strength (T): 30
- Width (mm): 380
- Height (mm): 50
- monotaro Aluminum Blind Curtain (Tirai Jendela)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Krey/Keraiatribut:
- Feather thickness (mm): 0.16
- Feather Width (mm): twenty five
- Color: ivory
- INDOMAKERS Hexagon Nut Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Current Norm: DIN 934
Daftar Harga polisi tidur Terbaru March 2026
| Non Brand Speed Hump | Rp199.900 |
| TONATA Speed Bump | Rp75.900 |
| KRISBOW Polisi Tidur | Rp189.900 |
| KRISBOW Rumble Bar | Rp219.900 |
| Non Brand Marka Kejut | Rp129.900 |
| Union Wire Cup Brushes (CC) | Rp34.900 |
| Non Brand Rubber Speed Bump 2cm | Rp76.900 |
| BluePoint 3/4inch Impact Wrenches Air Super Duty | Rp10.999.900 |
| TONATA Cable Ramp | Rp219.900 |
| Non Brand Solar Paku Marka Jalan | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/Non%20Brand%20Marka%20Kejut/7oP104822276-1.jpg)
/edP101003517-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/Non%20Brand%20Solar%20Paku%20Marka%20Jalan/9mP104822346-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/KRISBOW%20Cone%20Stik%20Alas%20Karet/m5P101517797-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20L/TRUSCO%20Safety%20Cushion%20Yellow-Black/P103152651-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20L/TRUSCO%20Rubber%20Corner%20Guards/P101002187-1.jpg)


/gmP103167598-1.jpg)