Beli polishers pad di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- BOSCH Polishing Spongeatribut:
- Outer Diameter (mm): 130
- KARCHER HOME & GARDEN Scrubber Polishers Diamond Padatribut:
- Part Number: 6.371.260.0
- Compatible for: B 250 R Bp, B 40 C Bp, B 40 C Ep 240V, BD 100/250 R Bp, BD 100/250 R I Bp, BD 50/40 RS Bp, BDP 50/1500 C
- Color: White
- Diameter (mm): 508
- Hardbess/Brush Type: Coarse
- Kenmaster Polishing Padatribut:
- Size: 100mm
- Speed: 12000Rpm
- Meguiar's Set Pembersih Kaca Lampu Mobil Heavy DutyDeskripsi:> Mengembalikan kejernihan bagian luar lampu dengan yang terbuat dari plastik dari kekusaman/menguning akibat oksidasi dan goresan.> Mudah dan aman digunakan dengan mesin bor.> Berisi Sanding Pad & Finishing Discs, Easy Buff Pad, PlastX, Headlight Protectant dan Microfiber Towel.
- BOSCH Tatakan Amplas Gerinda TanganDeskripsi:Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M10, kecepatan maksimum 15.300 rpm
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- VELCRO Backing PadDeskripsi:Mata asah dengan velcroatribut:
- Product ID: VEL0101
- Size (mm): M10 x 10
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- 3M Red Buffer Pad 5100Deskripsi:Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesiveatribut:
- Color: Red
- Shape: Round
- 3M Floor Pad 4100Deskripsi:Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesiveatribut:
- Color: White
Daftar Harga polishers pad Terbaru March 2026
| Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai) | Rp109.900 |
| BOSCH Polishing Sponge | Rp95.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Scrubber Polishers Diamond Pad | Rp6.899.900 |
| Kenmaster Polishing Pad | Rp8.900 |
| Meguiar's Set Pembersih Kaca Lampu Mobil Heavy Duty | Rp939.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pad | Rp1.199.900 |
| TOKYO Diamond Pad | Rp32.900 |
| BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan | Rp109.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| BOSCH Polisher | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rpP102123997-2.jpg)