Beli poles motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Mesin Polesatribut:
- Electrical Power (V): 440
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 4000
- Kenmaster Polishing Padatribut:
- Size: 100mm
- Speed: 12000Rpm
- Wipro Backing Pad Model Velcroatribut:
- Type: Velcro
- Color: Yellow-Black
- SC Johnson Glo Metal Polish (Pembersih Polish)Deskripsi:SC Johnson Professional® Metal Polish (GLO METAL POLISH)A cleaning solvent used by rubbing on metal objects such as chrome, stainless steel and other metals to make them clean and shinyatribut:
- Size (L): 2
- Suggested Use: Used for objects made of stainless steel, chrome, brass and copper.
- Packaging: Gallon
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- KIT Pengkilap KacaDeskripsi:KIT Glass Polish diformulasikan secara khusus untuk membuat kaca mobil bersih bening untuk keamanan berkendara. KIT Glass Polish efektif menghilangkan noda air, residu minyak / asap kendaraan, noda akibat hujan asam, kotoran burung & serangga dan noda membandel lainnya. Membantu untuk menghilangkan goresan halus pada permukaan kaca sehingga kaca terlihat baru kembaliatribut:
- Packing: Bottle
- Volume (ml): 170
- BENZ WERKZ Electric Polisheratribut:
- Voltage: 220v/50Hz
- Feature: Egro Design & 2m cable cord
- TOSITA Mesin Polesatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Rubbermaid Tile And Grout Scrub BrushDeskripsi:Tile and Grout Brush FG9B5600 is a high quality scrub brush designed to make scrubbing easieratribut:
- Color: Black
- Material: Plastic
- Size (inch): 8.5
- Length (cm): 21.59
- Width (cm): 1.27
- Height (cm): 3.30
- Kleen Up Floor Scrubbing BrushDeskripsi:KLEENUP FLOOR SCRUB BRUSHBrush dengan handle panjang. Menggunakan kayu tungkai.
- Pledge Pengkilap Furnitur SprayDeskripsi:Pledge Furniture Polish Aerosol merupakan produk yang memenuhi standar kualitas tinggi untuk membersihkan, mengkilapkan dan sekaligus merawat semua jenis mebel kayu. dengan pilihan wangi lemon dan orange serta formula khusus yang mengandung silikon menjadikan mebel kayu indah alami setiap saat. Pledge Aerosol tidak lengket, tidak berminyak dan menyebabkan debu mudah menempel. Pledge Aerosol juga dapat digunakan untuk barang-barang yang terbuat dari bahan vinyl, kulit, plastic, stainless steel, porselen, marmer, dan granit.atribut:
- Packaging: Bottle Spray
- monotaro Abrasive disc Alumina (Batu Poles)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Batu Polesatribut:
- Suitable For: Disc Grander
- Abrasive: alumina
- Outer Diameter (φmm): 100
- Hole Diameter (φmm): 15
- Suitable Tool: grinder
- Abrasive structure: sandpaper
- Maximum Rotation Speed (rpm): 13600
- Suitable Material: Iron etc.
- Autosol Metal Polish (Pengkilap)Deskripsi:Cream khusus untuk membersihkan dan mengkilapkan berbagai benda dari logam, perak, kuningan, perunggu, chrom, alumunium, nikel, dll.Benefit:-Efektif melindungi dan mencegah logam dari karat maupun korosi.-Praktis dan Tidak berbau.-Kualitas terjamin dan harga kompetitf.
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- Kenmaster Mesin Poles MobilDeskripsi:- Sangat Praktis.- Penggunaan sangat mudah.- Kenmaster Car Polisher.- Jaga selalu warna mobil anda agar tampak seperti baru, dengan alat ini, anda dapat memoles kendaraan agar tampak seperti baru dan berkilau.
- monotaro Mini Angle PolisherDeskripsi:Because it is a mini type, it is suitable for work in a narrow place.. For polishing small part paint workDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: PT1/4 coupler, spanner, pad (magic type)
- Specification: Single action
- Overall Length (mm): 178
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Pad Size (phi mm): 50
- Air Consumption (L/minute): 141
- Revolution Per Minute (rpm): 3200
Daftar Harga poles motor Terbaru December 2025
| RYU Mesin Poles | Rp399.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| Kenmaster Polishing Pad | Rp9.000 |
| Wipro Backing Pad Model Velcro | Rp8.000 |
| SC Johnson Glo Metal Polish (Pembersih Polish) | Rp239.900 |
| Wipro Disc Polisher Variable | Rp549.900 |
| KIT Pengkilap Kaca | Rp46.000 |
| BENZ WERKZ Electric Polisher | Rp279.900 |
| TOSITA Mesin Poles | Rp479.900 |
| Rubbermaid Tile And Grout Scrub Brush | Rp33.000 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/awP108232392-1.jpg)







/gpP103184601-11.jpg)
/plP103077921-3.jpg)