Beli pneumatic impact wrench 3 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism.-Since it gives an impact twice in one rotation, bolts and nuts can be tightened and removed with high efficiency.-For car maintenance with many loosening.
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 18mm
    • Socket Input Drive: 19mm
    • Air consumption: 0.45
    • Hose Mounting Port: Rc3/8
    • Exhaust: Back
    • Hammer Type: Double Hammer
    • Maximum Tightening Torque (N m): 650
    • No-load Speed (minute): 4000
    • Purpose of Use: For car maintenance with many loosening.
    • Total Length (mm): 318.0
  2. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  3. Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  4. Firebird Air Impact
    Mulai

    Rp3.099.900

    Firebird Air Impact
    atribut:
    • Hose size (inch): 3/8
  5. American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.099.900

    American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
  6. KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
  9. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  10. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  11. TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    24
    atribut:
    • Air Pressure: 0.6
    • Working Pressure (MPa): 0.6
    • Maximum Torque (N m): 382
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Mass (kg): 2.6
    • Length (mm): 182
    • Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Ability Bolt Diameter (mm): 16
    • Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
    • Air Consumption (m³/minute): 0.4
    • Body Material: Aluminium
    • Purpose of Use: For car maintenance and repair.
  12. JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    JTC Long Anvil Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)
    atribut:
    • Inlet Size: 1/2\"
    • Type: D-Handle
    • Drive Size: 1\"
    • Maximum Torque: 2500 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
Daftar Harga pneumatic impact wrench 3 4 Terbaru October 2026
Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp22.999.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
American Tool Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.299.900
JTC Air Impact Wrench (Alat Pengencang Bengkel)Rp4.099.900
Makita Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)Rp5.699.900
Chicago Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp10.999.900
Firebird Air ImpactRp3.099.900
American Tool Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
KRISBOW Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp2.399.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)