Beli play ground di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
- Non Brand PE FoamDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
- INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)atribut:
- Thickness (mm): 10
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- Non Brand PE Foam BondedDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.atribut:
- Width (cm): 100
- Length (m): 50
- INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)atribut:
- Material: Urethane foam
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- Density: 25kg/m3
- Purpose of Use: Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Deskripsi:-A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- TRUSCO 5S Management Sheetatribut:
- Color: Blue
- Density (kg/m³): 65
- Length (mm): 300
- Material: Polyethylene Foam
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 70
- Purpose of Use: To control the tool in the factory. For being in order on the working table and in the cabinet.
- Width (mm): 400
- SAKAI CHEMICAL Minapack 400Ssatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Width (mm): 1200
- Length (m): 42
- Thickness (mm): 3.5
- Specification: Structural 2-layer type
- TRUSCO Polycarbonate Hard Coat for Weldingatribut:
- Specification: JIS shading polycarbonate hard coat plates. JIS T8141 standard products
- Finishing Material: Polycarbonate hard coating
- Abstract: Box input
- Weight (g): 16.1
- Dimension / Size (mm): 50x105
- Degree of Shading: #9
- Applications: Arc welding
- Purpose of Use: For arc welding.
- INOAC Kasur Lurus EON D.23atribut:
- Density Type: EON D.23
- Foam Color: Light Green
Daftar Harga play ground Terbaru March 2026
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp359.900 |
| INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE) | Rp349.900 |
| Hikari Polyvinyl Chloride Board | Rp36.900 |
| Non Brand PE Foam | Rp299.900 |
| INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane) | Rp189.900 |
| Non Brand PE Foam Bonded | Rp479.900 |
| INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet) | Rp269.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp199.900 |
| Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type | Rp2.099.900 |
| TRUSCO 5S Management Sheet | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rqP101503998-2.jpg)
/dvP102025499-5.jpg)

/P102025475-1.jpg)
/P102025482-1.jpg)
/P103034166-1.jpg)


/SAKAI%20CHEMICAL%20Minapack%20400Ss/P102035481-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Option/TRUSCO%20Polycarbonate%20Hard%20Coat%20for%20Welding/P102011782-1.jpg)