Beli plastik tebal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 80micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: LLDPE
- Material Grade: Original
- Color: Transparent
- Thickness (mm): 0.08
- NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size: 230x280
- Bantex Kantong Binder Plastik F4atribut:
- Color: Transparent
- Type: With Top Opening (Retail Packing)
- Autonics Power Controllers DPU SeriesDeskripsi:The DPU series digital power controllers offer optimal and stable power control with minimal noise interference. The units also feature various control methods and functions including soft start, soft up/down, and alarm.
- e-Print Plastik Laminating KartuDeskripsi:Salah satu produk e-Print yang berfungsi untuk melapisi dokumen berharga. Dengan hasil yang lebih jernih dan ketebalan yang tepat, membuat dokumen anda lebih awet dan terjaga. Terdapat 2 ketebalan 100µm dan 250µm yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Digunakan untuk melapisi foto, dokumen penting, KTP dll.Keunggulan :- Hasil lebih jernih- Lebih Bersih- Garansi KetebalanUkuran : KTPKetebalan : 100micronIsi dalam kemasan : 100 sheetsatribut:
- Color: White
- Size: KTP
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper (Waterproof)
- Use for: Metal, Coating
- Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4atribut:
- Color: Transparant
- Type: With Top Opening
- Autonics Digital Panel Meters Tacho/Speedmeter SeriesDeskripsi:The M4Y/M4W/M5W/M4M series digital tachometers / speed meters can measure rotation speed of a shaft or directional speed and display the values in numeric form. All models feature a 7-segment LED display for clear indication of measured values. The meters can display RMS or AVG values based on user preference (AC voltage). User-friendly functions including auto-zero adjustment and hold display value functions are included (except M5W). The meters are available in various standard DIN size cases for convenient installation.
- Denyo Generator Isuzu (Genset)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Bantex Pocket Antiglare FolioDeskripsi:Terbuat dari bahan PP yang aman untuk hasil fotokopi (tidak lengket). Tersedia ketebalan yang berbedabeda, serta desain khusus untuk menyimpan film OHP.atribut:
- Color: Transparent
- Type: With Top Opening
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- Bantex Plastik Pocket Dokumen Antiglare A4Deskripsi:Binder display khusus presentasi yang menggunakan pocket, aman untuk hasil cetakan dan fotokopi. Tersedia dalam ukuran A3 dengan mekanik 4 ring. Dapat dipakai untuk perlengkapan bagian penjualan, seminar, meja penerima tamu di hotel, rumah makan / restoran, alat bantu guru dalam mengajar, cocok dipakai untuk presentasi MLM.
- Netgear 16-Port Gigabit Ethernet Unmanaged Switchatribut:
- Maximum Power Consumption (W): 11.8
- Butterfly Plastik LaminatingDeskripsi:Plastik laminating ukuran Folio 225x340 mm (F4) dengan hasil akhir gloss transparan dengan ketebalan 100 micron
Daftar Harga plastik tebal Terbaru March 2026
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 80micron (Trash Bag / Kresek) | Rp14.900 |
| NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp5.900 |
| SUPER TOOL Screw Cam Clamp | Rp2.799.900 |
| Bantex Kantong Binder Plastik F4 | Rp33.900 |
| Autonics Power Controllers DPU Series | Rp1.599.900 |
| TOYO Tire And Rubber Toyo Love Flex Coupling RF Type Tire Only | Rp6.399.900 |
| e-Print Plastik Laminating Kartu | Rp19.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas) | Rp4.900 |
| Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4 | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/c0P108228432-2.jpg)
/a1P103774361-2.jpg)






/i5P107697653-3.jpg)



/P102122563-1.jpg)

/5eP101000194-3.jpg)