Beli plastik mika roll di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- O CELLO Opp Film Rollatribut:
- Length (m): 30
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- Breaking Strength (kgf/cm²): 357
- Material: Low Density Polyethylene (LLDPE)
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Tensile Strength (kgf/cm²): 357
- Thickness (µm): 15
- TWIN-REX Stretch Film Manual High Stretch (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Type: Machine Grade
- monotaro Stretch FilmDeskripsi:It is a thick type stretch film for hand winding.Ideal for preventing collapse of heavy loads.. Prevention of load collapse, prevention of contaminationDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
- TWIN-REX Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Type: Hand Grade
- TRIWRAP Stretch Film Manual 8micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Color: Transparent
- Length (m): 400
- Width (cm): 50
- MSDS: Yes
- RoHS: Yes
- Thickness (µm): 8
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- monotaro.id Tempat ID Card Mika Transparan TegakDeskripsi:monotaro.id tempat id card mika transparan ini memiliki berbagai ukuran. Saat ini tersedia 7 ukuran dengan pilihan tipe tegak dan mendatar. Terbuat dari plastik mika dengan ketebalan 0.1 micron yang tidak mudah robek. Cocok digunakan untuk acara seminar dan perkantoran.atribut:
- Type: Tegak
- Thickness (micron): 100
- DWRAP Stretch Film Manual 10micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- MSDS: Yes
- RoHS: Yes
- Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.atribut:
- Width (cm): 50
- Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 5mmDeskripsi:Impraboad is Corrugated Plastic Sheet / Twinwall Plastic Sheet made from the highest quality polypropylene material using the most advanced and latest extrusion technology from Europe.Impraboard is suitable for various applications, ranging from graphic arts, signage, display, promotional items, packaging, construction, agriculture, and other industrial applications.Being a versatile material, you can use Impraboard to make almost everything beyond your imagination.is available in various attractive colors, thickness, sizes, and special features such as Ultra Violet (UV) protection and anti static.
- HANDERU Stretch Film (Plastic Wrapping)atribut:
- Size (mmxm): 500x200
- Thickness (micron): 17
- Color: Transparent
Daftar Harga plastik mika roll Terbaru March 2026
| O CELLO Opp Film Roll | Rp139.900 |
| MASTER (Office) Sampul Buku Mika | Rp4.900 |
| TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp54.900 |
| Deli Paper Trimmer | Rp54.900 |
| Unggul Mika Plastik | Rp6.900 |
| Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type | Rp2.099.900 |
| Concorde Kertas Cover A4 220gsm | Rp11.900 |
| TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp329.900 |
| TWIN-REX Stretch Film Manual High Stretch (Plastic Wrap) | Rp269.900 |
| monotaro Stretch Film | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Sampul%20Buku%20Mika/apP110448385-1.jpg)
/P102125731-6.jpg)




/P101001898-1.jpg)
/a5P108591365-2.jpg)

/03P108499003-1.jpg)
/hsP106968640-1.jpg)
/qcP103146948-3.jpg)


/9gP106883340-1.jpg)
/lrP101545783-4.jpg)

/3oP105233132-2.jpg)