Beli plastic nipper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARDEN Tang Pemotong PlastikDeskripsi:-Terbuat dari baja karbon tinggi-HRC bodi: 43-48 dan HRC56-62 yang canggih-Terapkan untuk memotong klip, gerbang plastik dan duri di elektronik, telekomunikasi dan alat tulis kantor-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari baja karbon halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan perawatan memuaskan memotong tajam.
- monotaro Plastic Nipper "Onigirimaru"Deskripsi:Ideal for cutting of hard resin (plastic).atribut:
- Spring: Included
- Material: Body: Special steel, Grip: Vinyl chloride
- Surface Treatment: Rust prevention
- Cutting edge shape: Straight blade
- Blade hardness: HRC56~60
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KEIBA Plastic Cutting Nipperatribut:
- Cutting Performance Resin (mm): Φ4.0
- Total Length (mm): 115
- Specifications: Flash Blade, With a spring
- Finish Material: Marutoloy[[R1]](KA70CRF2)
- Tsunoda Mini Plastic Cutting Nipper (Flat - Blade)atribut:
- Type: Spring
- Tsunoda Plastic Cutting Nipper Slim Typeatribut:
- Type: V Spring
- Overall Length: 168 mm
- Head width: 16 mm
- Head Thickness: 9 mm
- Handle With: 48 mm
- Edge Length: 22 mm
- Material: Alloy Steel
- FUJIYA Plastic Nipperatribut:
- Angle i (degree): 15
- Dimensions d (mm): 50
- Hardness HRC (blade part): 57-61
- Heat treatment: Oxygen-free hardening, blade induction hardening
- Material: Chrome vanadium steel
- VICTOR Micro NipperDeskripsi:Useable: Work in a wide range of fields, from line work of electronics, communication equipment, electronic equipment etc. to indoor and outdoor work of equipment constructionatribut:
- Material: S58C-60M
- Blade hardness: HRC 58-61
- Heat treatment: Non-oxidized hardening/blade induction hardening
- Tsunoda Mini Plastic Cutting NipperDeskripsi:For cutting plastic molding gates or nylon thread.atribut:
- Type: Spring
- Overall Length: 117 mm
- Head width: 14 mm
- Head Thickness: 7.5 mm
- Handle With: 51 mm
- Edge Length: 15 mm
- Material: Carbon steel for machinery
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- Tsunoda Cutting Nipperatribut:
- Type: V Spring
- Head width: 11 mm
- Head Thickness: 7 mm
- Handle With: 52 mm
- Material: Alloy Steel
- KRISBOW Tang PotongDeskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TTC Slim Plastic Cutter Round-bladeatribut:
- Cutting Performance Resin (mm): Φ3
- Total Length (mm): 155
- Specifications: Round Blade, With mechanical spring
- KRISBOW Tang Potong PlastikDeskripsi:Plastic Cutting Plier 5inch
- monotaro Micro Nipper "Onigirimaru"Deskripsi:Ideal for cutting of very fine line.atribut:
- Material: Body: special steel, grip: PVC
- Cutting Capacity (Ø mm) Iron Wire: 1.6
- Surface Treatment: Rust
- Spring: Yes
- Cutting edge shape: Round blade
- Blade section hardness: HRC57 - 61
- Cutting Capacity (Ø mm) Copper Wire: 2
- Overall Length (mm): 132
- SANTUS Tang PotongDeskripsi:Tang Potong Berbahan Baja, Berkualitas Bagus Dan KuatTang Potong Kabel Santus St-0303s Berukuran 8"inchTang Ini Dapat Memotong KawatGagang Tang Terbungkus Plastik Karet Sehingga Nyaman Di Tangan Dan Tidak Licinatribut:
- Material: Steel
- FUJIYA Plastic NipperDeskripsi:Ideal for cutting hard resin such as glass fiber.atribut:
- Blade Shape: straight
Daftar Harga plastic nipper Terbaru January 2026
| HARDEN Tang Pemotong Plastik | Rp36.900 |
| monotaro Plastic Nipper "Onigirimaru" | Rp199.900 |
| KEIBA Plastic Cutting Nipper | Rp609.900 |
| Tsunoda Mini Plastic Cutting Nipper (Flat - Blade) | Rp229.900 |
| Tsunoda Plastic Cutting Nipper Slim Type | Rp329.900 |
| FUJIYA Plastic Nipper | Rp339.900 |
| FUJIYA Single Blade Plastic Nipper | Rp279.900 |
| VICTOR Micro Nipper | Rp219.900 |
| Tsunoda Mini Plastic Cutting Nipper | Rp229.900 |
| TEKIRO Tang Potong | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102100875-1.jpg)