Beli planetary gear unit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sparex Planetary Gear
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sparex Planetary Gear
    Deskripsi:
    Gir planet yang berfungsi untuk mentransmisikan gerak rotasi dan mengamplifikasi daya input kepada poros axle
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL100A, TL75, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95, TS100A, TS110A, TS115A
    • Effective Length: 44 (4/7inch)
    • Outer Diameter: 45 (2/7inch)
    • Top Width x Depth (mm): 10 x 8
  2. GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Mulai

    Rp7.199.900

    GETRA Mixer Planetary (Mixer)
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  3. PRIMAX Planetary Mixer
    Mulai

    Rp6.199.900

    PRIMAX Planetary Mixer
    Deskripsi:
    Strong Die cast Body Steady and durable, Stainless steel bowl and Safety guard, Powerful 350 Watt advanced motor, Stepless speed adjustment, Quality food stand mixer for commercial or home bread or cake preparation, 3 Attachments : Beater, Whistle, Hook.
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
  4. KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    atribut:
    • Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
    • Input Power (W): 1220
    • Mixer Paddle Size (mm): 120
    • Power (W): 1220
    • Voltage (V): 220
  5. Kirin Mixer
    Mulai

    Rp519.900

    Kirin Mixer
    Deskripsi:
    Kirin Stand Mixer KSM 391s, stand mixer dengan desain yang stylish, dengan fitur 5 pilihan kecepatan + TURBO yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dilengkapi dengan beaters (pengocok telur) dan dough hook (pengaduk kue) yang berbahan stainless steel, dan handle yang nyaman di pegang, bowl yang dapat berputar secara otomatis yang akan mempermudah pengolahan makanan, awet dan tahan lama.
  6. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

  7. Kenwood Stand Mixer
    Mulai

    Rp7.699.900

    Kenwood Stand Mixer
    atribut:
    • Body Material: Metal
    • Bowl material: Polished Stainless Steel
    • Bowl size (L): 5
    • Capacity: 12 (Egg)
    • Capacity (kg): 1.35 (Dough), 680kg (Flour for Pastry), 2.72 (Cake)
    • Dimensions (cm): 45.8x43.4x30
    • Power (W): 1000
  8. Anzen Agitator (Aksesori Pengaduk Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Anzen Agitator (Aksesori Pengaduk Cat)
    Deskripsi:
    Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.
    atribut:
    • Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
    • Maximum Pressure (bar): 6
  9. Makita Power Mixer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

  10. Sparex Universal Joint
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sparex Universal Joint
    Deskripsi:
    Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardan
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
    • Cup Diameter (mm): 27
    • Height (mm): 82
  11. MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)
    Mulai

    Rp4.599.900

    MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
  12. Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Mulai

    Rp599.900

    Kubota Safety Element (Inner) U-50
    Deskripsi:
    Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada p
    atribut:
    • Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 300x85x85
    • Material Description: Safety Element (Inner)
  13. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  14. Sparex Intermediate Brake Disc
    Mulai

    Rp3.099.900

    Sparex Intermediate Brake Disc
    Deskripsi:
    Merupakan plat berbentuk cincin yang digunakan sebagai media tekan saat pengereman dilakukan
    atribut:
    • Compatible for: John Deere :1640, 2040, 2130, 2140, 2250, 2450, 2550, 2555, 2650, 2755, 2850, 2855N, 2940, 2950, 2955, 3030, 3040, 3050, 3055, 3130, 3140, 3150, 3155, 3255, 3350, 3640, 3650
    • Lining Width: 50mm
    • Outer Diamater (mm): 305
    • Thickness: 14.5
  15. Sparex Brake Friction Disc
    Mulai

    Rp829.900

    Sparex Brake Friction Disc
    Deskripsi:
    Sebagai medium penekan untuk memperlambat rotasi roda sehingga traktor dapat melakukan penegeman
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4430, 5010S, TD4020, TD4030, TD4040, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TT50, TT55, TT65, TT75
    • Lining Width: 27mm
    • Outer Diameter: 165
    • Spline: 22
    • Splines Inner Diameter: 42
    • Splines Outer Diameter: 45.5
    • Thickness: 4.8
Daftar Harga planetary gear unit Terbaru October 2026
Sparex Planetary GearRp2.399.900
GETRA Mixer Planetary (Mixer)Rp7.199.900
PRIMAX Planetary MixerRp6.199.900
PRIMAX Planetary Mixer (Mixer)Rp7.699.900
KRISBOW Mesin Pengaduk CatRp1.799.900
Kirin MixerRp519.900
BOSCH Kitchen MachineRp7.599.900
Kenwood Stand MixerRp7.699.900
Anzen Agitator (Aksesori Pengaduk Cat)Rp6.399.900
Makita Power MixerRp6.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)