Beli pisau potong kayu gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  2. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  4. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  5. Kakuri Mini Knife
    Mulai

    Rp819.900

    Kakuri Mini Knife
    atribut:
    • Material: Carbon steel for blades, and natural wood
    • Blade Width (mm): 24
    • Purpose of Use: Cutting the corners of materials, fixing of curve surface etc.
  6. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  8. BOLDe Super Knives Cooking Knife
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    BOLDe Super Knives Cooking Knife
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  9. BluePoint Knife Blades
    Mulai

    Rp87.900

    BluePoint Knife Blades
    Deskripsi:
    Utility Knife BladesUKBU10- High performance blades areperfect for thick, dense materials- Bi-metal construction allowsblade to bend/flex withoutbreaking under normal workconditions- Bi-metal lasts up to 3 timeslonger than normal utility
  10. monotaro Ceramic Kitchen Knife (Pisau Dapur)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Ceramic Kitchen Knife (Pisau Dapur)
    Deskripsi:
    Vegetables, meat, a wide range of materials, such as fish.
    atribut:
    • Material: Zirconia ceramic (blade), PP (grip)
    • Overall Length (mm): 272
    • Blade Thickness (mm): 0.4
    • Blade Length (mm): 154
    • Back Thickness (mm): 1.8
  11. BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Set Mata Bor Engsel
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  12. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  13. Kakuri Electric Works Knife
    Mulai

    Rp259.900

    Kakuri Electric Works Knife
    atribut:
    • Blade Length (mm): 80
    • Purpose of Use: For peeling off cable and cleavage line.
    • Total Length (mm): 200 (when in storage 120)
Daftar Harga pisau potong kayu gerinda Terbaru January 2026
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.399.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedRp33.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
Kakuri Mini KnifeRp819.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
DMX Mata Gerinda Potong KeramikRp129.900
BOLDe Super Knives Cooking KnifeRp39.900
BluePoint Knife BladesRp87.900
monotaro Ceramic Kitchen Knife (Pisau Dapur)Rp209.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)