Beli pisau potong kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Avian VIP Paint RemoverDeskripsi:VIP Paint Remover adalah campuran pengelupas cat yang efektif untuk menghilangkan/mengelupaskan cat enamel, lacquer, baking, printing, politur, vernis dan lain-lain pada permukaan besi atau kayu Penggunaaan VIP Paint Remover tidak merusak permukaan besi dan kayu, sangat praktis, menghemat waktu dan tenaga kerja serta dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan Bekas cat yang dibersihkan VIP Paint Remover tidak dapat terbakar.atribut:
- Drying Time (minute): 3-10
- Spreadability (m²/L/layer): 3-4
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- 3M Cat5E / Cat6 Rj45 Modular PlugDeskripsi:High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.atribut:
- Type: Category 5e
- Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
- Number of boxes: 100
- BELDEN Plugs (Connector)atribut:
- Connector: RJ45
- Bima Chefs Casseroleatribut:
- Material: SUS 304
- ELECOM Rj Connector for Cat6/Cat6ADeskripsi:RJ45 connector for CAT6/CAT6A.atribut:
- Standard: Cat6/Cat6A compatible (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T compatible)
- AS ONE Part Number: 64-3946-16
- Interface: RJ-45 connector
- Quantity: 100 pieces
- DKK TOA Portable ORP Meter Body + ORP Composite Electrodeatribut:
- Measurement Range: ORP/0 to ± 2000 mV, Temperature/0 to 100° C
- Extracorporeal Dimensions (mm): 70x39x188
- Power Supply: AA size Alkali batteryx2 pieces (test attachment) or Rechargeable nickel hydride batteryx2 pieces (Sold separately)
- Data Memory: 1500 data
- Lead Length (m): 1
- Battery Life Span (hour): 2000
- Package Size (mm): 270x335x75
- Waterproof: IP 67 (Invalid when electrode is not connected) 1 m, 30 min Immersion
- DKK TOA ORP Composite Electrodeatribut:
- Measurement Range: ORP/0 to ±2000mV, Temperature/0 - 100°C
- Lead Length (m): 1
- Package Size (mm): 250x110x40
- INGCO Glass Cutter (Pemotong Kaca)Deskripsi:Rubber suction cupsMetal Scale RulerPacked by Labelatribut:
- Material: YG6X Knife
- Number of Blade: 6
- Cutting Diameter (cm): 60
- TOTAL Compasses Glass Cutteratribut:
- Cut Diameter (cm): 60
- Material: 6pcs YG6X knife, Rubber Suction Cups, Metal Scale Ruler
- goot Desoldering WickDeskripsi:-A solder suction line that soaked copper braided wire set with special non-chlorine flux. -For removal of solder in the printed circuit boards.
- KRISBOW Sikat Kawat Bajaatribut:
- Dimensions a (mm): 140
- Dimensions t (mm): 25
- Dimension L (mm): 265
- Wire Diameter (mm): 0.3
- Philips Essential LVatribut:
- Cap-Base: GU5.3 [ GU5.3]
- Starting Time (Nom): 0.0s
- Voltage (V): 12
- Dimmable: Yes
- Beam Angle (°): 36
- Color Rendering Index (Nom): 100
- Correlated Color Temperature (Kelvin): 3000
- Nominal Lifetime (hour): 2000
- Numerator - Quantity Per Pack: 1
- Operating Position: UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
- KOBELCO Kawat Las LB-52-18 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
Daftar Harga pisau potong kaca Terbaru January 2026
| Wipro Kunci Ring Pukul | Rp119.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| Avian VIP Paint Remover | Rp33.900 |
| TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp22.900 |
| 3M Cat5E / Cat6 Rj45 Modular Plug | Rp1.899.900 |
| BELDEN Plugs (Connector) | Rp109.900 |
| Bima Chefs Casserole | Rp729.900 |
| ELECOM Rj Connector for Cat6/Cat6A | Rp2.199.900 |
| DKK TOA Portable ORP Meter Body + ORP Composite Electrode | Rp19.999.900 |
| DKK TOA ORP Composite Electrode | Rp5.699.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/mgP103242808-1.jpg)




/4vP109104175-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52-18%20Series/P102927984-1.jpg)
/azP104590395-1.jpg)