Beli pipe swaging tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Swaging ToolDeskripsi:RIDGID Swaging Tools are quality-made and zinc-plated for accuracy and durability.Set of four tools is packaged in handy vinyl pouch.Designed for copper, aluminum or brass tubing.
- JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Setatribut:
- Size: 1/8\" to 1 1/8\"
- MAXPOWER Flaring Tool Kitatribut:
- Size: GS-829
- Mega Swage Nipple WPB PBE S80 MEGatribut:
- Material: WPB
- BluePoint Flaring Tool KitsDeskripsi:Flaring and Swaging SetTF275A- 45degrees flare or swage soft copper, brass, or aluminum tubing- Die blocks handle 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, and 3/4inch OD tubing- Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, and 3/4inch OD tubing- TF27
- BBK (Bunka Boeki Kogyo) ExpanderDeskripsi:-Lightweight and possible to swage process close to a perfect circle.-Head is easily pulled out after pipe expansion.-Both head and handle is anti-rust treated.-Very light with main body weight 710g and sturdy.-Expansion process of annealing copper pipes.atribut:
- Purpose of Use: Expansion process of annealing copper pipes.
- Set Contents: Main body, head (3/8, 1/2, 5/8, 3/4), case
- Mega Swage Nipple WPB PBE XXS MEGatribut:
- Material: WPB
- ULMA Swage Nipple WPB PBE S80 ULMatribut:
- Material: WPB
- MAXPOWER Flaring Tool & Tube Cutter Kit (Pemotong Pipa)atribut:
- Type: GS-827
- TRUSCO Flaring Toolatribut:
- Purpose of Use: For flaring and cutting of soft copper tube and soft viscous aluminum pipe.
- Content: Flaring Tool, Tube Cutter (GFC-111), Plastic Case
- JTC Open Barrel Terminals Kit Setatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: 501LR: 50 pieces 601LR: 100 pieces 351LR: 50 pieces 352LR: 50 pieces Round terminal 5.0mm: 50 pieces Round terminal 6.0mm: 50 pieces Round terminal 8.0mm: 50 pieces 1505PVC: 50 pieces 1502PVC: 50 pieces 1501PVC: 50 pieces JTC3205: 1 piece
- JTC Tube Cutter & Flaring Toolatribut:
- Range of Use: 1/8~1-1/8
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Taper: 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
- Type: inch
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- Kennedy Double Flaring Tool SetDeskripsi:Manufactured to double flare aluminium and copper tubing up to .040 Inch wall thickness producing SAE 45 Degree flares. Heat treated alloy steel swivel is precision ground and chromed to reduce friction. Heat treated drop forged yoke. Each adaptor is clearly stamped with the size for easy identification. Bright lustre plate finish with contrasting black oxide. Will also produce a single flare. Sizes: 3/16 Inch, 1/4 Inch, 5/16 Inch, 3/8 Inch, 7/16 Inch, 1/2 Inch, and 5/8 Inch.atribut:
- Angle of Flare: 45Degree
- Compatible Pipe Material: Aluminium Copper Soft Steel
- Compatible Pipe Size: 1/2Inch 1/4Inch 3/16Inch 3/8Inch 5/16Inch 5/8Inch 7/16Inch
- Lap Type: Single
- Type: Flaring Tool Set
- Includes: (7) Die Heads: 3/16 1/2 1/4 3/8 5/16 5/8 7/16 Carrying Case Cutter Double Flaring Tool
- Number of Pieces: 9
- Product Number: DFT625
- RIDGID All Purpose Wind CableDeskripsi:The open winding can act as an auger to completely remove blockages in small diameter pipes.A connection type cable that can be used by connecting multiple cables.
Daftar Harga pipe swaging tool Terbaru January 2026
| RIDGID Swaging Tool | Rp419.900 |
| JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set | Rp1.399.900 |
| MAXPOWER Flaring Tool Kit | Rp369.900 |
| Mega Swage Nipple WPB PBE S80 MEG | Rp81.900 |
| BluePoint Flaring Tool Kits | Rp1.899.900 |
| Rothenberger Reeling Flaring Tool | Rp5.299.900 |
| BBK (Bunka Boeki Kogyo) Expander | Rp19.999.900 |
| Mega Swage Nipple WPB PBE XXS MEG | Rp219.900 |
| ULMA Swage Nipple WPB PBE S80 ULM | Rp599.900 |
| RIDGID Flaring Tools 45 Degree SAE Flares | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Expander/P102796366-1.jpg)



/P102054116-1.jpg)