Beli pipa stainless 316 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150
    Mulai

    Rp3.899.900

    VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150
    Deskripsi:
    VTV 2pcs body high mounting full bore ball valveFlange end to ANSI 150with anti static device, fire safe, and blow out proof
    atribut:
    • Fig: BV-202
  2. BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S40s BKN
    Mulai

    Rp129.900

    BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S40s BKN
    atribut:
    • Material: 316/LS
  3. INOC Screwed End Ball Valve
    Mulai

    Rp689.900

    INOC Screwed End Ball Valve
    Deskripsi:
    -It is a reduce bore Type. -For water, oil, gas. -Max pressure 5.49MPa (normal temperature static water)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SCS14A)
  4. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  5. Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    Mulai

    Rp869.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  6. Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    Mulai

    Rp99.999.900

    Non Brand Stainless Steel Pipe Seamless
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Material: Stainless Steel (316L)
    • Size (inch): 10
  7. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  8. DYNAQUIP CONTROLS Pneumatically Actuated Ball Valves
    Mulai

    Rp9.099.900

    DYNAQUIP CONTROLS Pneumatically Actuated Ball Valves
    Deskripsi:
    Stainless steel construction helps make these ball valves resistant to rust and corrosion. They are pneumatically actuated, and can help provide accurate alignment.
    atribut:
    • Connection Type: FNPT
    • Max. Inlet Pressure: 120
    • Mount: Direct
    • Required Pressure: 80
    • Standards: NEMA 4X
    • Temperature Range (°F): -4 to 176
  9. Non Brand Custom EVA Foam Sheet
    Mulai

    Rp59.900

    Non Brand Custom EVA Foam Sheet
    atribut:
    • Color: White
    • Material: EVA Foam
    • Size (cm): 210x120
    • Thickness (mm): 15
  10. Kitz Class 150 Stainless Steel Ball Valves
    Mulai

    Rp3.099.900

    Kitz Class 150 Stainless Steel Ball Valves
    atribut:
    • Gasket Material: PTFE
    • Gland Packing Material: PTFE
    • Handle Material: Ductile Iron
  11. BENKAN ELBOW 90' LR 316/LW S40s BKN
    Mulai

    Rp84.900

    BENKAN ELBOW 90' LR 316/LW S40s BKN
    atribut:
    • Material: 316/LW
  12. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  13. Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)
    Mulai

    Rp239.900

    Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  14. GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp51.900

    GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Fitting Type: Elbow 90°
    • Mill Test Certificate: Available
    • Radius: Long Radius
  15. AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Mulai

    Rp319.900

    AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Deskripsi:
    A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Length (mm): 1000
  16. Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  17. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
Daftar Harga pipa stainless 316 Terbaru October 2026
TP Ball Valve 2-Pieces Body Seat PTFE Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp999.900
VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150Rp3.899.900
BENKAN ELBOW 90' LR 316/LS S40s BKNRp129.900
INOC Screwed End Ball ValveRp689.900
Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type)Rp879.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K FlangeRp869.900
Non Brand Stainless Steel Pipe SeamlessRp99.999.900
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900
DYNAQUIP CONTROLS Pneumatically Actuated Ball ValvesRp9.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait