Beli pipa stainless 304 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Mulai

    Rp319.900

    AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Deskripsi:
    A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Length (mm): 1000
  2. Non Brand Seamless pipe stainless steel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless pipe stainless steel
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  3. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  4. AS ONE Stainless Steel Tube
    Mulai

    Rp1.999.900

    AS ONE Stainless Steel Tube
    atribut:
    • Length (m): 5
  5. Eins Jungle Gym SS Pipe
    Mulai

    Rp719.900

    Eins Jungle Gym SS Pipe
    Deskripsi:
    12*0.6*1500 is a 1500mm long, stainless steel, Phi.12 Jungle Gym pipe.
    atribut:
    • Material: SS304
  6. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  7. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp4.999.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  8. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  9. Huben Pipa Stainless 3m
    Mulai

    Rp59.900

    Huben Pipa Stainless 3m
    atribut:
    • Length (m): 3
  10. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  11. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  12. Non Brand Welded Pipe
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  13. Kenmaster Tang Snap Ring
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Tang Snap Ring
    Deskripsi:
    - Tang Snapring.- Ukuran 6 Inch.- Tang Snapring Heavy Duty.
    atribut:
    • Size (inch): 6
  14. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  15. SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)
    Mulai

    Rp2.499.900

    SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)
    Deskripsi:
    -Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
  16. GBA Buttweld Elbow SS
    Mulai

    Rp51.900

    GBA Buttweld Elbow SS
    atribut:
    • Fitting Type: Elbow 90°
    • Mill Test Certificate: Available
    • Radius: Long Radius
Daftar Harga pipa stainless 304 Terbaru March 2026
AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Rp319.900
Non Brand Seamless pipe stainless steelRp1.599.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
AS ONE Stainless Steel TubeRp1.999.900
Eins Jungle Gym SS PipeRp719.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
Non Brand Stainless Steel PlateRp4.999.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Rp309.900
Huben Pipa Stainless 3mRp59.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)