Beli pipa ss 304 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  2. Yaofa Tee TS SCH40 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa T)
    Mulai

    Rp169.900

    Yaofa Tee TS SCH40 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa T)
    Deskripsi:
    Tee SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk membagi atau menggabungkan aliran fluida pada sistem perpipaan. Dibuat dari material Stainless Steel SS316, produk ini menawarkan ketahanan korosi yang unggul dan sesuai untuk aplikasi di lingkungan yang menuntut seperti industri kimia, minyak & gas, makanan, dan farmasi.
    atribut:
    • Standard: ASME B16.9
  3. Non Brand Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Mulai

    Rp759.900

    Non Brand Slip-On Flange (Flange Slip On)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Class: #150
    • Size (inch): 4
  4. ERNE TEE 304/LS S40s ERN
    Mulai

    Rp12.999.900

    ERNE TEE 304/LS S40s ERN
    atribut:
    • Material: 304/LS
  5. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  6. GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp51.900

    GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Fitting Type: Elbow 90°
    • Mill Test Certificate: Available
    • Radius: Long Radius
  7. Yaofa Tee TS SCH80 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Tee)
    Mulai

    Rp249.900

    Yaofa Tee TS SCH80 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Tee)
    Deskripsi:
    Tee SS304 SCH 80 adalah fitting pipa berkualitas tinggi berbahan Stainless Steel SS304 yang dirancang untuk membagi atau menggabungkan aliran fluida dalam sistem perpipaan. Dengan Schedule (SCH) 80, produk ini menawarkan ketahanan tekanan yang lebih tinggi dan cocok untuk aplikasi berat. Standar ASME B16.9 memastikan presisi dan kualitas produk.
    atribut:
    • Standard: ASME B16.9
  8. Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  9. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  10. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  11. Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless)
    Mulai

    Rp67.900

    Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless)
    Deskripsi:
    90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Standard: ASME B16.9
  12. Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 10cm
    Mulai

    Rp17.900

    Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 10cm
    atribut:
    • Connection: BSPT
    • Length (cm): 10
    • Material: Stainless Steel 304
    • Rating: #150
    • Thread Type: Male Thread
  13. Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)
    Mulai

    Rp65.900

  14. Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 20cm
    Mulai

    Rp30.900

    Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 20cm
    atribut:
    • Connection: BSPT
    • Length (cm): 20
    • Material: Stainless Steel 304
    • Rating: #150
    • Thread Type: Male Thread
  15. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  16. Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Length (m): 6
  17. PFF TEE 304/LW S40s PFF
    Mulai

    Rp49.900

    PFF TEE 304/LW S40s PFF
    atribut:
    • Material: 304/LW
  18. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  19. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga pipa ss 304 Terbaru October 2026
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900
Yaofa Tee TS SCH40 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa T)Rp169.900
Non Brand Slip-On Flange (Flange Slip On)Rp759.900
ERNE TEE 304/LS S40s ERNRp12.999.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)Rp51.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
Yaofa Tee TS SCH80 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Tee)Rp249.900
Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)Rp929.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)