Beli pipa gip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanisedatribut:
- Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
- Standard Length (m): 6
- Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
- Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanisedatribut:
- Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
- Standard Length (m): 6
- Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- TSP Fitting Welding Elbow 90D GIP SCH 40Deskripsi:Standard : ANSI/ASME B16.9atribut:
- Finished: Galvanized
- Pipe Angle (°): 90
- Type: Seamless
- RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan DinginDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40atribut:
- Schedule No: 40
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Chromium: 0.4
- Copper: 0.4
- Length Size (m): 6
- Manganese: 1.2
- Nickel: 0.4
- Phosporus: 0.05
- Sulfur: 0.045
- Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
- Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Deskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
- Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10KDeskripsi:Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 baratribut:
- Material: Cast Iron
- Savello Office Chair Executive Reputo HKC Leather (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: LEATHER
- Color Code: Black
- Franklin Elektric Pompa CelupDeskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Black Steelatribut:
- Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
- Tolerance on Wall Thickness: +10% & -8%
- Color: Black
- Standard Length (m): 6
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Non Brand Pipa Carbon Steel A53Deskripsi:Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendahatribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Material: Carbon Steel A53
- Non Brand Pipa Carbon Steelatribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
Daftar Harga pipa gip Terbaru March 2026
| Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised | Rp389.900 |
| Spindo Pipa Baja Saluran Air Tipis Galvanised | Rp309.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53 | Rp289.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize) | Rp489.900 |
| TSP Fitting Welding Elbow 90D GIP SCH 40 | Rp139.900 |
| RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan Dingin | Rp51.900 |
| Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40 | Rp1.099.900 |
| Spindo Pipa Black Steel | Rp369.900 |
| CNP Pompa Celup Sumur Dalam Multistage dengan YAStar Delta | Rp31.999.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel) | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/asP107643388-2.jpg)





/b7P107643403-1.jpg)

/31P103259109-2.jpg)





%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)