Beli pin punches set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kikir SetDeskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- KRISBOW Kikir FlatDeskripsi:Krisbow Kikir Halus 15 cm merupakan alat kikir untuk memoles atau mengasah permukaan atau pinggiran objek seperti besi. Unit memiliki sisi flat atau rata yang berguna untuk mengikir permukaan, pinggiran yang datar atau rata. Permukaan pada alat ini memiliki tekstur yang halus. Menggunakan material Baja Karbon dengan panjang 15 cm, memiliki handle yang nyaman digenggam sehingga dapat membantu pekerjaan Anda dengan lebih mudah dan cepat.
- Kennedy Engineer S File Set With Fitted Handles (Kikir)Deskripsi:Set of 4 engineers files fitted with ergonomically designed handles for a comfortable improved grip. Files manufactured from T12 carbon tool steel, hardened and tempered. Supplied in a woven wallet for easy storage. Set contains Hand, Flat, Round and Half Round second engineers files Manufactured to BS498:1990 and American Federal Standard GGG-F325B. Sets available in 6inch (150mm), 8inch (200mm) and 10inch (250mm) versions.atribut:
- Type of Cut: Second
- Includes: Engineers 4 File with Fitted Handles
- Shape: Flat Half Round Hand Round
- TEKIRO Kikir Plat HalusDeskripsi:TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Kikir Plat KasarDeskripsi:TEKIRO Kikir Flat kasar. Merupakan kikir untuk proses awal pengerjaan benda kerja dengan tujuan untuk meratakan permukaan dari permukaan benda kerja.Fungsi : Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerjaMaterial : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Kikir Bulat HalusDeskripsi:TEKIRO Kikir bulat halus Merupakan alat untuk menghaluskan baguian dalam lubang atau cekungan pada proses akhir/finishing.Fungsi : Untuk menghaluskan permukaan bagian dalam pada lubang atau cekunganMaterial : high carbon steelatribut:
- Material: High Carbon Steel
- monotaro Diamond File Set (Kikir Set)atribut:
- File Length (mm): 50
- Grit: 120
- Length (mm): 140
- TEKIRO Kikir Segitiga HalusDeskripsi:TEKIRO Kikir Segitiga. Merupakan alat untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja yang memiliki sudut dengan sudut 60 atau lebih. Dengan material Heat treated Steel membuatnya kuat dan tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk Proses akhir Penghalusan dan perataan permukaan benda kerja dengan sudut 60 atau lebih.Material : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Steel
- INGCO File SetDeskripsi:INGCO 6-Pcs Mini File Set (140 mm) // Kikir Kecil Ukir Kayu Besiatribut:
- Length (mm): 140
- Diameter (mm): 3
- Tsubosan Kikir Diamond Files S typeDeskripsi:Kikir S-5- Diamond Grip no. #200- 1 set : 5 pcs Hand; Half round; Round; Square ; TriangularUse:Please use it after dropping a little of oil on the workingpoint.Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.Especially it's very available for the very high hardenedmaterials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardenedsteel etc..
- TEKIRO Kikir Bulat KasarDeskripsi:TEKIRO Kikir bulat kasar. Merupakan alat untuk melebarkan dan menghaluskan lubang pada proses awal pengerjaan.Fungsi : Untuk melebarkan dan menghaluskan lubang pada benda kerjaMaterial : high carbon steelatribut:
- Material: High Carbon Steel
- Senator Second Cut Assorted Needle Fileatribut:
- Overall Length (mm): 160
- Standards Met: BS 498:1990
- Type of Cut: Cut 2
- KRISBOW Set Kikiratribut:
- Dimensions (cm): 39x10x2
- TRUSCO File Setatribut:
- Blade Length (mm): 110
- Length (mm): 215
- Mass (g/set): 275
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeDeskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
Daftar Harga pin punches set Terbaru January 2026
| TEKIRO Kikir Set | Rp86.900 |
| KRISBOW Kikir | Rp109.900 |
| Tsubosan File Set | Rp819.900 |
| KRISBOW Kikir Flat | Rp35.900 |
| Orange Kikir / File | Rp21.900 |
| HASSTON PROHEX Kikir Diamond Set | Rp50.900 |
| Kennedy Engineer S File Set With Fitted Handles (Kikir) | Rp469.900 |
| TEKIRO Kikir Plat Halus | Rp51.900 |
| TEKIRO Kikir Plat Kasar | Rp40.900 |
| TEKIRO Kikir Bulat Halus | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/58P102206188-11.jpg)




/P101000139-4.jpg)