Beli philips e40 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ECLAT LED Downlight E27Deskripsi:Lampu hemat energi Eclat du jour memiliki kandungan merkuri dengan kadar terendah dibandingkan yang lainnya. Dengan teknologi Perancis, Eclat du jour selain peduli lingkungan dan mendukung penghijauan masih banyak keunggulan lainnya, diantaranya- Hemat energi/listrik sampai 80%- Umur lampu tahan sampai 15.000 jam- Teknologi trifosfor- Dapat beroperasi pada tegangan 170-240V- Kualitas terjamin- Harga terjangkauDownlight ukuran kecil 3,5 inch dengan fitting keramik yang tahan panas, downlight minimalis yang sangat socok digunakan pada ruangan kamar mandi atau ruang dengan ukuran kecil.atribut:
- Operating Voltage (V): 170-240
- Color: Putih
- Detail: Downlight Kaki 2
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Shukaku Downlight with Cup and BaseDeskripsi:Downlight (Rumah Lampu) Shukaku memiliki desain yang modern, cocok digunakan untuk menunjang desain interior rumah, kantor, dan berbagai aplikasi arsitektur lainnya. Diproduksi menggunakan material dan komponen berkualitas, sangat awet dan tahan lama.
- Philips Lampu LED Downlightatribut:
- Color: Neutral White
- Meval LED Downlight Axis 2.5inch RoundDeskripsi:LED Downlight Axis 2.5 Inch 3W - Square, Putih - MEVALMeval LED memberikan rasa aman dari ketakutan “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, atau “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.Meval LED memiliki 2 Komponen utama pemberi rasa aman :- Built-In IC: Menjaga cahaya terang lampu tetap konstan walaupun terjadi fluktuasi tegangan- Built-In Safety Device: Menjaga komponen lampu dari kerusakan jika terjadi arus pendek (konslet), seperti fungsi pada sekring listrikBerikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight Axis 3W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan mutiara dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.atribut:
- Type: Round
- Diameter Size (inch): 2.5
- Voltage (V): AC 100-240 (50/60Hz)
- Long Life Lamp (hour): 15000
- Warranty: 2 Years
- Luxmenn Rumah Lampu Downlight E27 (Kap Lampu)Deskripsi:Luxmenn LED Housing Downlight / Rumah Lampu E27, 3.5inch mampu meningkatkan kekuatan daya lampu yang anda gunakan. Dilengkapi dengan reflektor untuk memberikan cahaya maksimal dan menyebarkan cahaya untuk menerangi ruangan anda. Dengan ruas voltase yang besar sehingga tahan lama untuk area dimana listrik tidak stabil. Cocok untuk pemasangan di rumah tangga, kantor ataupun project.atribut:
- Color: White
- Voltage (V): 85-265
- Fitting Type: E27
- Philips Lampu Downlight Smart CFLi (Lampu Plafon)Deskripsi:DownlightSmart CFLi (FBS-C Series)Downlight yang hemat energiDeskripsi:- Dengan downlight yang hemat energi, ruangan Anda menjadi lebih terang dan nyaman untuk segala aktivitas keluarga AndaFitur:- Tersedia dalam 2 ukuran: 4 inch (FBS 111C) dan 5 inch (FBS 115C)- FBS IIIC cocok untuk lampu hemat energi hingga 15 Watt- FBS 115C cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt- Tersedia dalam warna frame berwarna putih dan silverKeunggulan:- Lebih terang dan tidak menyilaukan- Aman digunakan- Desain lebih sederhana dan fleksibelAplikasi:Untuk penggunaan dalam ruangan (indoor), dengan aplikasi di:- Ruang tamu, ruang keluarga- Apartemen- Koridor dan lobby hotel maupun kantor- Ruang rumah sakit- Pertokoan, dllKlasifikasi:- IP 20 - Class I
- In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulatatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Philips Eridani DownlightDeskripsi:Philips Downlight Multipack ERIDANI DL190B 80 3.5W 30K WH Recessed LED KuningPhilips LED Downlight Eridani sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyamanatribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Dimmable: None
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): 220-240
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- In-Lite Lampu Slim Downlight Panelatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Meval LED Shell Downlight Round 4000K (CW)Deskripsi:LED Downlight Shell 3 inch 3W - Round, 4000K (CW) - MEVAL. Meval LED memberikan rasa aman dari ketakutan "Lampu rusak ketika terjadi konslet", "Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil", "Nyala lampu kadang terang, kadang redup", atau "Sering ganti lampu karena kualitas jelek".Meval LED memiliki 2 Komponen utama pemberi rasa aman : - Built-In IC: Menjaga cahaya terang lampu tetap konstan walaupun terjadi fluktuasi tegangan. - Built-In Safety Device: Menjaga komponen lampu dari kerusakan jika terjadi arus pendek (konslet), seperti fungsi pada sekring listrik. Berikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Shell Downlight 3W Cool White, yang memberikan cahaya Cool White terang bagaikan mutiara dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.atribut:
- Temperature Color (Kelvin): 4000
- Warranty: 2 Years
- Philips Functional DownlightDeskripsi:Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.atribut:
- Color: White
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Especially Designed For: Functional
- Lifetime Up to (hour): 15000
- LED: Yes
- Adjustable Lamp Head: No
- Electric Socket: 220-240
- Ip Code: IP20
- Light Beam Angle (degree): 110
- Material: Plastic
- GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
Daftar Harga philips e40 Terbaru March 2026
| ECLAT LED Downlight E27 | Rp20.900 |
| Philips LED TForce | Rp57.900 |
| Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail | Rp189.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Philips Downlight LED | Rp119.900 |
| Shukaku Downlight with Cup and Base | Rp46.900 |
| Philips Lampu LED Downlight | Rp72.900 |
| Meval LED Downlight Axis 2.5inch Round | Rp64.900 |
| Luxmenn Rumah Lampu Downlight E27 (Kap Lampu) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/eeP106159518-4.jpg)





/9oP110142348-1.jpg)
/P102126134-1.jpg)




/k1P105282721-1.jpg)



/qjP102121955-2.jpg)