Beli perkakas las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Siku Magnet Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    Wipro Siku Magnet Las
    atribut:
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  2. SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)
    Deskripsi:
    - 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
  3. JONNESWAY Screwdriver Full Star Set (Obeng)
    Mulai

    Rp1.399.900

    JONNESWAY Screwdriver Full Star Set (Obeng)
    atribut:
    • Set Contents: 8pcs Slotted Screwdriver 3x50 (1/8x2inch), 5.5x75 (3/16x3inch), 3x150 (1/8x6inxh), 6.5x38 (1/4x1-1/2inch), 5.5x200 (3/16x8inch), 8x150 (5/16x6inch), 8x150 (5/16x6inch), 5.5x125 (3/16x5inch), 6.5x100 (1/4x4inch). 8pcs Phillips Screwdriver (PH1x38 (1-1/2inch), PH0x60 (2-3/8inxh), PH1x150 (6inch), PH2x38 (1-1/2inch), PH2x150 (6inch), PH1x80 (3-1/8inch)
  4. SATA Set Kunci Sok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

  5. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. American Tool Chipping Hammer
    Mulai

    Rp77.900

    American Tool Chipping Hammer
    Deskripsi:
    > Powder coating and heat treated carbon steel hammer> Fiberglass handle with non slip rubber grip> Mirror polish finished
  7. TRUSCO Clipping Hammer
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Clipping Hammer
    Deskripsi:
    The head is completely quenched (hardness 50 to 55 degrees).Weld slag. To remove spatter.
    atribut:
    • Applications: Taking Welding Slag and Spatter.
    • Name: #3/4 (300g)
    • Weight (g): 438
  8. TRUSCO Welding Hammer (Palu Ketok Las)
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Welding Hammer (Palu Ketok Las)
    Deskripsi:
    Use:Removal of welding slag and spatter.
    atribut:
    • Blade Diameter (cm): 19.5
    • Handle Material: Hickory
    • Head Dimensions (mm): 147.5
    • Head Material: Carbon Steel
    • Length (mm): 295
    • Name: #1/2
    • Weight (g): 286
  9. Wipro Siku Magnet Mini Welding Set
    Mulai

    Rp58.900

    Wipro Siku Magnet Mini Welding Set
    atribut:
    • Size (inch): 2-3/8x2
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  10. KRISBOW Chipping Hammer
    Mulai

    Rp64.900

    KRISBOW Chipping Hammer
    atribut:
    • Type: Chipping Hammer
    • Size (g): 300
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 260x130x35
    • Handle Material: Steel
    • Size (lbs): 0.66
  11. OH Welding Hammer
    Mulai

    Rp239.900

    OH Welding Hammer
    atribut:
    • Size: #3/4
    • Weight (g): 350
  12. DOGYU Chipping Hammer
    Mulai

    Rp339.900

    DOGYU Chipping Hammer
    atribut:
    • Overall Length (mm): 330
  13. TEKIRO Palu Kambing (Martil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Palu Kambing (Martil)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  14. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  15. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  16. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. Unoair Mesin Palu Pneumatic
    Mulai

    Rp4.699.900

    Unoair Mesin Palu Pneumatic
    atribut:
    • Bore Diameter: 1-1/8 Inch (29 mm)
    • Air inlet: 3/8 Inch
    • Air Hose: 1/2 Inch
  18. DOGYU Pipe Handle Clipping Hammer
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    DOGYU Pipe Handle Clipping Hammer
    Deskripsi:
    Purpose : Welding work hammer.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 340
    • Blade Width (mm): 21
    • Total Mass (g): About550
    • Head Length (mm): 160
Daftar Harga perkakas las Terbaru March 2026
Wipro Siku Magnet LasRp24.900
SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)Rp1.799.900
JONNESWAY Screwdriver Full Star Set (Obeng)Rp1.399.900
SATA Set Kunci SokRp359.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
American Tool Chipping HammerRp77.900
TRUSCO Clipping HammerRp229.900
TRUSCO Welding Hammer (Palu Ketok Las)Rp249.900
Wipro Siku Magnet Mini Welding SetRp58.900
KRISBOW Chipping HammerRp64.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)