Beli perforated plate indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Uni Seiki Surface Plate
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Uni Seiki Surface Plate
    Deskripsi:
    -Can be used as an scribing stand or a measuring stand.-A class and B class are scraped with scrapers, and the plane precision is raised.
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  2. Uni Seiki Granite Surface Plate
    35%
    Mulai

    Rp5.399.900

    Uni Seiki Granite Surface Plate
    Deskripsi:
    Permukaan datar dengan presisi tinggi untuk referensi pengukuran. Stabil secara termal dan tahan korosi, ideal untuk penggunaan metrologi.
    atribut:
    • Material: Natural stone (black granite)
  3. Uni Seiki Surface Plate
    Mulai

    Rp5.599.900

    Uni Seiki Surface Plate
    atribut:
    • Material: Cast iron
    • Plane Accuracy (µm): 38
    • Width (mm): 300
    • Depth (mm): 300
    • Height (mm): 60
  4. Niigata Seiki (SK) Granite Surface Plate
    Mulai

    Rp8.799.900

    Niigata Seiki (SK) Granite Surface Plate
    Deskripsi:
    - Granite does not rust or deteriorate with time- For tooling set up and precision inspection base
  5. Mitutoyo Granite Surface Plate
    Mulai

    Rp6.299.900

    Mitutoyo Granite Surface Plate
    Deskripsi:
    Granite Surface Plate Mitutoyo memberikan permukaan datar referensi untuk pengukuran presisi. Stabil secara termal dan tahan terhadap korosi serta abrasi.
  6. Insize Granite Surface Plate (Plat Granit)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Insize Granite Surface Plate (Plat Granit)
    Deskripsi:
    - Made of granite, free from deterioration or dimensional change over time, minimal changes in dimension due to temperature changes
  7. Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)
    Deskripsi:
    Sendok Makan Food Grade. Sendok stainless steel SM01008 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (0.8mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  8. CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp169.900

    CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  9. MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp1.599.900

    MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
  10. Vertex Black Granite Surface Plates
    Mulai

    Rp5.999.900

    Vertex Black Granite Surface Plates
    Deskripsi:
    Black Granite Surface Plates meet or exceed Federal Specification GGG-P-463c.Harder then steel.Does not nick or burr.Retains accuracy for years.Auto-coliimator checked for overall accuracy.Guaranteed repeat reading. Includes an inspection certificate to show the unilateral accuracy of plate.Does not rust or corrode.All surface plates include inbound freight from factory.
  11. KENTA Granite Surface Plates
    Mulai

    Rp6.099.900

    KENTA Granite Surface Plates
    Deskripsi:
    Natural granite seasoned for thousands of years is free from deterioration or dimensional change over time.Granite surface plate has many advantages over cast iron surface plates: Twice as hard as cast iron.Minimum changes in dimension due to temperature changes.Trouble-free operation for use with magnetic materials.Long life and rust-free, resulting in low maintenance costs.Steel stands are included for selected models.Marked with
  12. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  13. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    56%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp16.900

    YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  16. KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A4-S (Map File)
    Mulai

    Rp17.900

    KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A4-S (Map File)
    Deskripsi:
    The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.
    atribut:
    • Size: A4-S
    • Type: Vertical type
    • Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
    • Eco Mark Certification Number: 17 112 157
    • Filing Thickness (mm): 15
    • Height (mm): 307
    • Hole Intervals (mm): 80
    • Kinds: Flat file
    • Number of Holes: 2
    • Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
    • Spine Width (mm): 18
    • Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
    • Width (mm): 231
  17. CBM Galvalume Plat Sheet
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
Daftar Harga perforated plate indonesia Terbaru October 2026
Uni Seiki Surface PlateRp4.499.900
Uni Seiki Granite Surface PlateRp5.399.900
Uni Seiki Surface PlateRp5.599.900
Niigata Seiki (SK) Granite Surface PlateRp8.799.900
Mitutoyo Granite Surface PlateRp6.299.900
Insize Granite Surface Plate (Plat Granit)Rp4.899.900
Non Brand Steel PlateRp899.900
Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)Rp2.900
CKE Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Rp169.900
MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)