Beli perbaikan ac mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HOZAN Crimping ToolDeskripsi:-A function of checking shape, which is the handle does not come back until the terminal will be crimped completely, is attached.-For crimping bare terminal/P.B type sleeve.atribut:
- Crimp Terminal For bare terminal: 1.25, 2, 5.5, 8mm²
- Total Length: 270mm
- JTC A/C Thread Chasers Setatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size: 5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNF
- HOZAN Pliers for Crimpingatribut:
- Crimp Terminal for Insulated Terminal (mm²): 0.3, 0.5, 1.25, 2
- Purpose of Use: For crimping of insulation coated terminals.
- JTC Thread Chasers Set (Metric)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable For: M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- Suiden Spot Cooler No swing Three Cooler DuctDeskripsi:Application: Perfect for assembly lines and other stationary work places. Good for large facilities that are not cost efficient to cool. With Suiden spot cooler, like the name implies, you can cool down just one specific spot.atribut:
- Drain Tank Capacity (L): 20
- Power Consumption (50Hz): 2.43kW
- Cooling Capacity (50Hz): 5.6kW
- Refrigerant: 407C
- Power Cord Length (m): 2.0
- Operation Safety Range: 25°C (50%)-45°C (40%)
- Dimensions (mm): 600x490x1120
- Power Supply Voltage (V) : 220
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304Deskripsi:Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
- monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- HOZAN Crimping Tool, Non Insulated Terminal And Crimp Sleeveatribut:
- Specification: With cutter and stripper
- Width (mm): 44
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 275
- Material (Grip): Elastomer
- Compatible Size: 1.25/2
- Purpose of Use: For crimping bare terminal/P.B type sleeve.
- LOBSTER(LOBTEX) Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type SleeveDeskripsi:-Because of lightweight and compact mini type, crimping work can be done easily.-Mold confirmation mechanism is built in.-JIS C9711 Compliant Product (AK1MA).-Crimps and connects the cable with a bare terminal or sleeve.atribut:
- Crimp Terminal For bare terminal: 0.3, 0.5, 1.25, 2, 3.5, 5.5mm²
- Total Length: 172mm
Daftar Harga perbaikan ac mobil Terbaru March 2026
| HOZAN Crimping Tool | Rp1.499.900 |
| JTC A/C Thread Chasers Set | Rp1.499.900 |
| HOZAN Pliers for Crimping | Rp1.899.900 |
| JTC Thread Chasers Set (Metric) | Rp2.099.900 |
| HOZAN Alat Pengupas Kabel | Rp639.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| Sharp Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.299.900 |
| Suiden Spot Cooler No swing Three Cooler Duct | Rp55.999.900 |
| JTC Terminal Crimping Tool | Rp609.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101539713-1.jpg)


/P102171578-1.jpg)


/abP101000371-2.jpg)

%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF%20SS304/15P103461041-4.jpg)
/o0P101514864-5.jpg)


/P101001173-1.jpg)

%20Crimping%20Tool%20for%20Bare%20Terminals%20and%20P%2FB%20Type%20Sleeve/P102743841-2.jpg)