Beli peralatan safety bekasi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)atribut:
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- UV Protection: UV 400
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja andaatribut:
- SNI License: Yes
- Color: Black
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: Dual PU
- Sol Tengah: Steel
- CHEETAH Sepatu Boots Safety Wanita 4108H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Women Safety Shoes memberikan perlindungan tanpa kompromi dan kenyamanan yang menampilkan kepercayaan diri.4108 H Sepatu safety ankle untuk wanita, tanpa tali dengan upper kulit asli.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit. - PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant.- Optional: Antistatic, Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: PU
- Sol Tengah: Antistatic, Steel
- Warna: Black
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- AETOS Sepatu Boots Safety Pull On Lithium 9inci Warna Mocca (Sepatu Proyek)Deskripsi:Recommended uses:- Manufacturing- Transportation- Minning- Oil & Gas- Constructionatribut:
- Color: Mocca
- SNI License: Yes
- TRUSCO Safety Stripe TapeDeskripsi:Use:Both indoor and outdoor use. Indication of danger spot.atribut:
- Adhesive Power (N/10mm): 4.5
- Color: Yellow/Black
- Material: Base Material: Polyethylene Cloth, Adhesive: Special Acrylic
- Purpose of Use: For indoor use. Display in dangerous place.
- Specifications: Able to Cut with Hand
- Tape Length (m): 25
- Tape Width (mm): 50
- Tensile Strength (N/10mm): 40
- Thickness (mm): 0.18
- Weight (g): 230
- KENT Sepatu Safety Low Cut Madura 78124 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sporty oxford with deluxe padded collaratribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane
- SNI License: Yes
- 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lensatribut:
- Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
- Lens Marking: Z87+
- ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
- Eyewear Range: Premium
- Frame Color: Red and Black
- Frame Material: Plastic
- Frame Type: Goggle
- Goggle Type: Vented
- Hard Coat Lens: No
- Lens Coating: Anti-Fog
- Lens Color: Clear
- Product Series: 500
- Product Type: Safety Goggle
- Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
- Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
- Splash Protection: Yes
- Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
- Strap Material: Cloth
- Temple Style: Strap
- UV Protection: 99.9%
- Venting: Indirect
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Dettol Hand Sanitizer Antiseptic LiquidDeskripsi:Dettol Antiseptic Liquid membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Dapat digunakan untuk pertolongan pertama, medis dan kebersihan pribadi. Dettol Antiseptik Cair efektif membunuh kuman untuk menjaga kesehatan keluarga dan kebersihan rumah. Rumah tidak akan terasa nyaman bila tidak ada Dettol Antiseptik Cair. Produk multiguna ini telah lama dipercaya untuk melindungi keluarga dari kuman penyakit. Gunakan Dettol Antiseptik Cair untuk membantu melindungi tubuh dari infeksi pada luka, lecet dan gigitan serangga. Dettol Antiseptik Cair mampu membunuh kuman penyebab penyakit di air, perabotan, dan cucian. Selalu gunakan sesuai petunjuk pada kemasan.
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren)Deskripsi:KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS TALL Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.Lebih Ramping Dengan keterbatasanatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
Daftar Harga peralatan safety bekasi Terbaru April 2026
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp609.900 |
| UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety) | Rp239.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek) | Rp439.900 |
| CHEETAH Sepatu Boots Safety Wanita 4108H (Sepatu Proyek) | Rp419.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek) | Rp389.900 |
| PROTECTOR Airflow Safety Helmet (Helm Safety) | Rp199.900 |
| AETOS Sepatu Boots Safety Pull On Lithium 9inci Warna Mocca (Sepatu Proyek) | Rp899.900 |
| TRUSCO Safety Stripe Tape | Rp149.900 |
| KENT Sepatu Safety Low Cut Madura 78124 (Sepatu Proyek) | Rp539.900 |
| 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/UVEX%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Spectacles%20i-3%20(Kacamata%20Safety)/7vP101508283-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207106H%20(Sepatu%20Proyek)/1lP101000057-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Wanita/CHEETAH%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Wanita%204108H%20(Sepatu%20Proyek)/1bP101000047-17.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207001H%20(Sepatu%20Proyek)/1iP101000054-18.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/PROTECTOR%20Airflow%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Safety)/P101005728-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AETOS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Lithium%209inci%20Warna%20Mocca%20(Sepatu%20Proyek)/P101002235-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TRUSCO%20Safety%20Stripe%20Tape/P101000975-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/KENT%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Madura%2078124%20(Sepatu%20Proyek)/qrP102067963-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20GoogleGear%20500%20Series%20Clear%20Scothgard%20Anti-fog%20Lens/P102069929-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)


/P103021816-1.jpg)