Beli peralatan dapur murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber DapurDeskripsi:Lap dapur. Menyerap air, tidak meninggalkan serat kain. Nyaman digunakan.atribut:
- Dimensions (cm): 30x30
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- monotaro mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquidsatribut:
- Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
- Materials (Blade): Steel
- Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
- IKD Color Kitchen KnifeDeskripsi:-Developed with "Fatigue Reduction"and "Hygiene Control" as the major theme.-Ergonomic handle shape, sharpness, durability and easy to introduce a number of HACCP is ideal for hygiene management.-Anti-bacterial processed slippery and easy to grasp elastomer plastic handle and easy to manage by ingredients, process and person in charge.-The blade adopts molybdenum vanadium steel which is also used for surgical scalpels and it also has excellent sharpness and durability.atribut:
- Total Length: 305mm
- Handle Materials: Elastomer Plastic
- Blade Materials: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
- aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkungatribut:
- Size: 1/2 inch
- Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Tableatribut:
- Include Installation: No
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- ASTER Keramik Mozaikatribut:
- Width (cm): 30
- Length (cm): 30
- Yuri Sabun Cuci Piring CairDeskripsi:Yuri Ligent adalah cairan pembersih alat dapur yang sangat efektif membersihkan lemak dan kotoran pada alat2 dapur anda dan sangat lembut ditangan.Cara Pemakaian : tuangkan sedikit pada spons basah, pergunakan spons dan cuci perlengkapan dapur anda seperti biasa, bilas dan keringkan seperti biasa. Bahan Aktif : Biodegradable Surfactant, Antibacterial Agent, Lime Extract Depkes RI PKD 20301800866atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- Scent: Lime
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga peralatan dapur murah Terbaru March 2026
| Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Dapur | Rp32.900 |
| aer Kitchen Sink | Rp1.999.900 |
| Royal Kitchen Set | Rp1.999.900 |
| air Kran Dapur Angsa | Rp109.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| monotaro mixer (Alat Pengaduk) | Rp129.900 |
| Onda Kran Dapur | Rp33.900 |
| IKD Color Kitchen Knife | Rp1.099.900 |
| aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkung | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/68P101565224-8.jpg)




/9bP103711335-1.jpg)

/3mP105310130-1.jpg)